Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Steril prøvetakingsskje 8ml - Pakke med 100 | AF4HKH 8X804 / 36740-0004

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Steril prøvetakingsskje 8 ml - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AF4HKH Modell: F36740-0004Kryssref.: 8X804 / 36740-0004
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
1 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSteril prøvetakingsskje
Kapasitet8mL
FARGEHvit
Handle Lengde3.5 "
MaterialeSterilt polystyren
Total lengde4 9 / 10 "
Samlet bredde1 1 / 5 "
typenKorrosjonsbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.22
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3924104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0001 Prøvetakerskje 1.25 ml - pakke med 100 stk | AF3UKL 8DAL7 / 36740-0001 F36740-00011.25ml3 3 / 10 "Sterilt polystyren4"1 / 2 "Steril1001 596 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36948-0000 Skjeprøvetaking Sterile 25 Ml - Pakke med 25 | AF4QQY 9G723 / 36948-0000 H36948-000025cc6 2 / 5 "polystyren10 "2.125 "Steril251 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Steril prøvetakingsskje 8 ml - pakke med 100 stk.
1 570 NOK / enhet