QORPAK PLA-03357 Krukke 4 unse 58-400 - Pakke med 324 | AD4PJL 41W344

QORPAK PLA-03357 Krukke 4 unse 58-400 - pakke med 324

På lager
Vare: AD4PJL Modell: PLA-03357Kryssreferanse: 41W344

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrukke
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeFjern
Body Materialpolystyren
Kapasitet4 oz.
LukkematerialeIkke Inkludert
Diameter53mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde68mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse58-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.66
Skipets høyde (cm)32.13
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)34.59
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK PLC-03724 Krukke 2 unse pakke med 48 | AD4NBQ 41U386 PLC-037242 oz.Polypropylen / polyetylenskum52mm46mm53-400 mm1 510 NOK
QORPAK PLC-03726 Krukke 4 gram - Pakke med 36 | AD4NBR 41U387 PLC-037264 oz.Polypropylen / polyetylenskum53mm68mm58-400 mm1 644 NOK
QORPAK PLC-03727 Krukke 8 gram - Pakke med 36 | AD4NBT 41U388 PLC-037278 oz.Polypropylen / polyetylenskum88mm65mm89-400 mm2 351 NOK
QORPAK PLC-03729 Krukke 16 gram - Pakke med 24 | AD4NBU 41U389 PLC-0372916 oz.Polypropylen / polyetylenskum85mm99mm89-400 mm1 743 NOK
QORPAK PLC-03730 Krukke 32 gram - Pakke med 24 | AD4NBV 41U390 PLC-0373032 oz.Polypropylen / polyetylenskum119mm98mm120-400 mm3 494 NOK
QORPAK PLA-03356 Krukke 2 gram 53-400 - Pakke med 546 | AD4PJK 41W343 PLA-033562 oz.Ikke Inkludert52mm46mm53-400 mm6 047 NOK
QORPAK PLA-03359 Krukke 8 gram 89-400 Pk 168 | AD4PJM 41W345 PLA-033598 oz.Ikke Inkludert88mm65mm89-400 mm1 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK PLA-03357 Krukke 4 unse 58-400 - pakke med 324
4 704 NOK / enhet