Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F36730-0015 Skje Tfe ,5/2ml Bel-art - Pakke med 2 | AF3QRY 8C165 / 36730-0015

BEL-ART - SCIENCEWARE F36730-0015 skje Tfe ,5/2 ml Bel-art - pakke med 2

På lager
Vare: AF3QRY Modell: F36730-0015Kryssref.: 8C165 / 36730-0015

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 609 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrøvetakingsskje
Kapasitet0.5 / 2 ml
FARGESølv / Brun
Materiale304 rustfritt stål
Total lengde5 9 / 10 "
typenDouble Ended /Skjeer, Fluo-Kem (R) Teflon (R) FEP Coated

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8215993500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F36725-0000 Prøvetakerskje Ikke-steril 1 ts - Pakke med 12 | AE2NEF 4YMT2 / 367250000 F36725-00004.93mLHvit7"Ikke-sterilt, polypropylen7"1.125 "Kjemisk og korrosjonsbestandig12343NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36723-0000 Skjeprøvetaker 1/4 teskje - pakke med 12 | AF4MHW 9CFC6 / 36723-0000 F36723-00001 / 4 ts.Hvit6.156 "Ikke-sterilt, polypropylen7"25 / 32 "Kjemisk og korrosjonsbestandig12268NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36724-0000 Skjeprøvetaker polypropylen 1/2 ts - pakke med 12 | AF4NNE 9DNT9 / 36724-0000 F36724-00002.46mLHvit7"Ikke-sterilt, polypropylen7"1"Kjemisk og korrosjonsbestandig12377NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36726-0000 Prøvetakerskje 3 teskjeer - pakke med 12 | AF6BUX 9WCR2 / 36726-0000 F36726-000014.79mLHvit7"Ikke-sterilt, polypropylen7"1.5 "Kjemisk og korrosjonsbestandig1321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36730-0015 skje Tfe ,5/2 ml Bel-art - pakke med 2
1 609 NOK /pakke