DAYTON Runde indikatorlys, LED, 24V AC/DC, 12mA Strømkarakter


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 25,000 hr. , Nåværende tegnet: 12mA , Lampetype: LED , Form: Rund , Spenning: 24 VAC/DC
StilModellFARGEElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris (eks. mva)
A
22NY74.
Grønn0.110 "Tab40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.024 "til 0.055"8mm monteringsdia.226NOK
B
22NY44.
Rød6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
C
22NY75.
Rød0.110 "Tab40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.024 "til 0.055"8mm monteringsdia.234NOK

Runde indikatorlys, LED, 24V AC/DC, 12mA Strømkarakter

Dayton-indikatorlamper brukes for å signalisere maskinens prosess (start- eller stoppstatus) for å holde operatører trygge fra enhver utilsiktet kontakt med utstyret. Disse LED-lysene har en robust nylonramme og polykarbonatlinser for motstand mot støt og vibrasjoner, lavere strømforbruk og lang levetid (opptil 25000 24 timer). De opererer ved XNUMXVAC for å avgi maksimal belysning samtidig som de reduserer varmen produsert av motstanden og er ideelt montert på kontrollpaneler eller utstyr for brukervennlighet. Velg fra et bredt utvalg av disse flush-indikatorlysene, tilgjengelig i gul, rød og grønn fargevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?