Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NY44 spyleindikatorlys rød 24v | AB6XBP

DAYTON 22NY44 Flush Indicator Light Rød 24v

På lager
Vare: AB6XBP Modell: 22NY44
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlush indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
FARGERød
Nåværende tegnet12mA
Elektrisk forbindelse6 "ledningsledninger
IP Rating40
LampetypeLED
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål
Paneltykkelse0.030 "til 0.093"
FormRund
Størrelse1/2 "Monteringsdia.
Spenning24 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.57
Skipets bredde (cm)8.84
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris
DAYTON 22NY74 Flush Indikatorlys 8mm 24v Grønn | AB6XCX 22NY74.Grønn0.110 "Tab40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.024 "til 0.055"8mm monteringsdia.226NOK
DAYTON 22NY75 Flush Indicator Light 8mm 24v Rød | AB6XCY 22NY75.Rød0.110 "Tab40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.024 "til 0.055"8mm monteringsdia.234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NY44 Flush Indicator Light Rød 24v
103NOK / enhet