Generelle formål håndbiler

filtre

VALLEY CRAFT -

Håndbiler med pneumatiske hjul

Valley Craft håndtrucker håndterer transport av tung og tungvint last i industrielle og kommersielle rom. De har en aluminiumsrammekonstruksjon med en stålsko for å håndtere belastninger på opptil 600 lb. Disse lastebilene har doble håndtak/løkkehåndtak for å holde lastebilene og lufthjul for å rulle over alle overflater. Utvalgte modeller kommer med bremser for ekstra kontroll over mobilitet, fendere for ekstra trekkoverflate og utskiftbare stålbeskyttelser for å beskytte overdimensjonerte glideskinner på lastebilene. Raptor Supplies tilbyr også kasino håndbiler med glidende ramme, bakre svingbare hjul og et sikkert stroppefeste med skralle for sikring av last opptil 1000 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i skostørrelser på 8 x 16, 8 x 23 og 10 x 16 tommer.

StilModellPasser til skostørrelseHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AF84010A78 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "12 309NOK
RFQ
BF896998 "x 23"32 "17.5 "1000 lbs.19 "33 342NOK
RFQ
AF84009A010 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "12 628NOK
RFQ
CF84008A110 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "12 628NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Distribusjonsbiler med pneumatiske hjul

Valley Craft distribusjonsbiler håndterer transport av tung, tungvint last i industrielle og kommersielle rom. De har aluminiumsrammekonstruksjon med stålsko for å håndtere laster på opptil 600 lb. Disse lastebilene har doble håndtak/løkkehåndtak for å holde lastebilene og lufthjul for å rulle over alle overflater. Utvalgte modeller kommer med bremser for ekstra kontroll over mobilitet, fendere for ekstra trekkoverflate og utskiftbare stålbeskyttere for å beskytte overdimensjonerte glideskinner på lastebilene. Velg fra et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i skostørrelser på 8 x 16 og 10 x 16 tommer.

StilModellBremsLengdeShoe SizeBreddePris (eks. mva)
AF83944A0Nei.8"10 "x 16"20 "7 951NOK
RFQ
BF84335A5Nei.9"8 "x 16"20.5 "7 086NOK
RFQ
CF83881A5Nei.9"10 "x 16"20 "7 283NOK
RFQ
DF83947A7Nei.8"10 "x 16"20 "7 951NOK
RFQ
EF84066A0Nei.9"10 "x 16"23 "5 773NOK
RFQ
FF84580A7Nei.9"8 "x 16"19.5 "6 445NOK
RFQ
CF83971A6Ja8"10 "x 16"19 "11 960NOK
RFQ
WESCO -

Kraftig håndbil

Wesco tunge håndbiler har en stålramme og er designet for å løfte og transportere laster opp til 800 kg. Disse håndbiler har en neseplate av stål forsterket på undersiden for maksimal støtte og er utstyrt med en enkelt stift / dobbel stift / dobbel / kontinuerlig løkke / enkeltløkkehåndtak for økt kontroll. Et stort utvalg av Wesco tunge håndbiler (med solide hjul for manøvrerbarhet) er tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellHåndtakstypePris (eks. mva)
A210265Kontinuerlig3 096NOK
B210134Dobbelt håndtak3 047NOK
C210135Dobbel pin3 341NOK
D210264Enkelt løkke3 859NOK
E210263Enkeltstift3 737NOK
VESTIL -

Justerbare ergovogner i AEC-serien

Vestil AEC Series justerbare ergovogner brukes i industri- og lagermiljøer for å forbedre materialhåndteringseffektiviteten og redusere ergonomisk belastning på arbeiderne. Disse vognene har plass til ulike lastestørrelser og vekter, noe som fremmer allsidighet og tilpasningsevne i ulike arbeidsmiljøer. Disse ergovognene i AEC-serien har justerbar høyde for å la brukerne tilpasse dem etter deres spesifikke behov, noe som reduserer risikoen for skader og tretthet. De har glassfylte nylon-/formgummihjul, som gir overlegen manøvrerbarhet, økt holdbarhet og redusert slitasje. Disse vognene forenkler transport av varer for optimalisert arbeidsflyt og produktivitet. De har en ergonomisk design for et komfortabelt og trygt arbeidsmiljø og forbedret medarbeidernes velvære.

StilModellCaster materialePris (eks. mva)
AAEC-3660-3-GFNGlassfylt nylon28 163NOK
RFQ
BAEC-3660-3-MRForm på gummi27 547NOK
RFQ
WESCO -

SR Economy håndbiler

Wesco SR Economy håndbiler er integrert med to pneumatiske / solide gummihjul for å transportere laster opp til 500 lb; ideell for applikasjoner for materialhåndtering av industriell og kommersiell kvalitet. Disse håndbiler har et enkelt løkkehåndtak for utmerket grep og kontroll over trucken. De er videre utstyrt med tre horisontale tverrstropper og en vertikal midtreim i full høyde for å støtte og sikre små pakker.

StilModellHjulmaterialePris (eks. mva)
A210127Pneumatisk2 228NOK
A210215Massivt gummi2 294NOK
WESCO -

Cobra-Lite håndtrucker i aluminium

Wesco aluminiums håndbiler brukes til transport og løfting av tungt utstyr med laster opp til 600 lb. Disse enhetene har 2 tommer brede tverrstivere for ekstra styrke og stabilitet og et høyt rygg D-loop håndtak for å gi kontroll og brukerkomfort samtidig . De er videre utstyrt med to pneumatiske hjul for bedre manøvrerbarhet over ulendt terreng og en tung 7.5 tommer x 14 tommer / 7.5 tommer med 18 tommer neseplate, plassert foran, for å gi et ekstra overflate for posisjonering av brede gjenstander. Velg mellom et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i kontinuerlige, høy-rygg pin, twin og high-back løkkehåndtak varianter på Raptor Supplies.

StilModellHåndtakstypeSakLastekapasitetTotal høydeHjulmaterialePris (eks. mva)
A220562KontinuerligHåndbil for allmenn bruk560 lb.49 "Ballongpute3 215NOK
A220365KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Pneumatisk2 763NOK
A220382KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Pneumatisk3 067NOK
A220375KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Pneumatisk2 568NOK
A220322KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Moldon Gummi2 830NOK
A220381KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Semi-pneumatisk3 672NOK
A220370KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Massivt gummi2 757NOK
A220396KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Massivt gummi2 997NOK
A220563KontinuerligHåndbil for allmenn bruk560 lb.49 "Ballongpute3 731NOK
A220332KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Moldon Gummi2 741NOK
A220392KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Moldon Gummi2 999NOK
A220321KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Moldon Gummi2 742NOK
B220390Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Massivt gummi3 105NOK
B220395Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Moldon Gummi2 961NOK
B220331Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Massivt gummi3 144NOK
C220378Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Pneumatisk2 860NOK
B220373Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Massivt gummi2 979NOK
B220330Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Semi-pneumatisk3 066NOK
B220569Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk560 lb.52 "Ballongpute3 523NOK
B220399Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Massivt gummi3 155NOK
B220391Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Pneumatisk3 198NOK
D220335Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Moldon Gummi2 840NOK
B220568Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk560 lb.52 "Ballongpute3 575NOK
B220368Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Pneumatisk2 980NOK
E220385Høy ryggstiftHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Pneumatisk3 041NOK
LITTLE GIANT -

Håndbil, 800 lb, grønn, stål, 12 "neseplate

StilModellHåndtakstypeHjullagerHjuldiameterHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
ATF-200-8SKontinuerlig Frame Flow-BackBall8"Massivt gummi2.5 "3 526NOK
BTF-240-8SKontinuerlig rammesløyfeBall8"Massivt gummi2.5 "3 863NOK
CTF-240-10FFKontinuerlig rammesløyfePresisjonsball10 "Ikke-merking Flat Gratis3.5 "5 909NOK
APPROVED VENDOR -

Håndbil for allmenn bruk

StilModellHjul TypeFARGEHåndtakstypeHjulbreddeLastekapasitetMaterialeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A4HRH1Flat-friAluminumKontinuerlig rammesløyfe3"600 lb.Aluminum50 "21 "-
RFQ
B4HRG9PneumatiskGrønnDobbelt håndtak3.5 "550 lb.Stål44.5 "13.75 "2 988NOK
RFQ
C4HRH3PneumatiskGrønnKontinuerlig rammesløyfe3.5 "550 lb.Stål51.5 "13.5 "-
RFQ
SAFTCART -

Håndbil for allmenn bruk

StilModellFARGEHåndtakstypeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AJIM DANDYBlåDobbelt håndtak56 "20 "3 709NOK
B702GrønnDobbelt håndtak49 "19 "3 614NOK
C701GrønnKontinuerlig ramme enkeltstift49 "19 "3 528NOK
VESTIL -

SITE Series Site Carts/trucks

StilModellType hjulLengdePris (eks. mva)
ASITE-C-FFSkum fylt22.81 "4 723NOK
BSITE-CPneumatisk23 "4 509NOK
VESTIL -

SPHT Series P håndtakstrucker

StilModellKapasitetHjulstørrelseFARGEHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ASPHT-500S500 lbs.10 "x 3.5"Grå51.38 "18 "22 "1 689NOK
BSPHT-500S-HR500 lbs.10 "x 2"Grå52 "18 "21 "2 088NOK
CSPHT-500S-HD-HR600 lbs.10 "x 2"Blå52 "16.25 "20 "2 790NOK
DSPHT-600S-IND600 lbs.13 "x 4"Rød52 "22 "22 "2 761NOK
ESPHT-500S-HD600 lbs.10 "x 3.5"Blå52 "16.25 "20 "2 489NOK
VESTIL -

TWT-serien vippearbeidstrucker

StilModellPris (eks. mva)
ATWT-2448-M8 417NOK
RFQ
BTWT-2448-S8 417NOK
GRAINGER -

Håndbil for allmenn bruk

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
ADCR-205-8Håndbil for allmenn bruk15 496NOK 1
B210351Håndbil for allmenn bruk24 308NOK 1
C14-02-12Stropp18NOK 2
DAYTON -

Kompositt håndbil 600 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
4ZJ31AE2TTA1 945 NOK
1
DAYTON -

Håndtruck for generell bruk 800 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
2NXA9AC2XQK2 506 NOK
1
LITTLE GIANT -

Tilt Back Hand Truck Gummihjul

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
T-400-10-4RAC8ABA3 156 NOK
1
HARPER -

Generell håndtruck 800 Lb. Løkke

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A27L83AF4HCM3 692 NOK
1
VESTIL -

Trappehåndtruck, 4 håndtak, 500 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
HAND-TPEAG7TTB2 517 NOK
1
VESTIL -

Håndtruck i aluminium med høy rygg, 300 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
HBST-500AG7TUK4 078 NOK
1
VESTIL -

Lastebil med P-håndtak i stål 600 Lb. Kapasitet 4 Pneumatisk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
SPHT-500S-DWAG7ZAJ3 292 NOK
1
VESTIL -

Arctic Grip håndtruck, 660 lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
SPHT-AGAG7ZAR4 379 NOK
1

Generelle formål håndbiler

Generelle håndbiler brukes til å transportere varer for manuelle håndteringskrav. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av håndbiler fra merker som Dayton, Fairbanks, Harper, Little Giant, Magliner, Saftcart, Vestil, Valley Craft og Wesco. Vestile håndbiler i aluminium har en robust konstruksjon med en lys overflate for å sikre god sikt og er ideelle for transport av last. Disse lastebilene er utstyrt med standard pneumatiske dekk for bedre manøvrerbarhet. Skuffefri levering håndbiler fra Valley Craft leveres med en ekstra bred ramme for å sikre sikker håndtering av store, brettfrie drikkepakker. De har formfester for å gi maksimal styrke og holdbarhet. Disse generelle håndbiler er tilgjengelige for en maksimal lastekapasitet på 1000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?