TrommeløftereInkluderer stålproduserte manuelle og motordrevne trommeløftere, trommelhåndterere og dispensere som brukes til å løfte og dispensere trommelinnhold. Tilgjengelig i forskjellige trommestørrelser, typer og kapasiteter(39 produkter)
Plattform lastebilerLette og korrosjonsbestandige plattformtrucker i aluminium/stål med en sklisikker overflate. Tilgjengelig i varianter av påstøpt gummi, pneumatisk og polyuretan hjul(17 produkter)
Generelle formål håndbilerBrukes til å transportere tunge motorer, tromler og industrideler. Ha støpehjul som ruller jevnt og kan håndtere belastninger på opptil 1000 lb(12 produkter)
SøppelskapIdeell for oppbevaring av små og store utstyr/deler for effektiv organisering. Har helsveiset, 16-gauge stålkonstruksjon og et 3-punkts høysikkerhetslåsehåndtak
(39 produkter)
Vogn og lastelokkBrukes til å organisere og lagre industrielle verktøy og forsyninger; har 1 gitterpanel og 1 tappeplate med sirkelpinne-mønster for enklere håndtering av utstyr. Har en lastekapasitet på 1000 lb og slitesterk pulverlakk i blå, grå, grønn og rød farge
(24 produkter)
MobilkasserNSF-sertifiserte vogner laget av kraftig stål; har en maksimal bæreevne på 2000 lb og tilbyr utmerket mobilitet(85 produkter)
PalleknekterPalletrucker laget av 14-gauge stålrør for utvidet holdbarhet. Har en stålsko som automatisk låser jekken i posisjon; ideell for kortreist transport i lager og lager. Tilgjengelig i formstøpt, pneumatisk og solid hjulvarianter(27 produkter)
OppbevaringsskapHelsveide tunge stålskap med 3-punkts låsehåndtak. Tilgjengelig i forskjellige størrelser og hyllealternativer(22 produkter)
Trommel håndbilerBrukes for å sikre sikker og enkel håndtering og transport av trommer. Kan håndtere trommer med kapasiteter fra 30 til 55 liter. Finnes i 2-, 3- og 4-hjuls modeller i stål og aluminium(111 produkter)
Gaffelmontert trommelhåndteringsutstyrGrabber, løftere og bærere med en maksimal lastekapasitet på 2000 lb. Ideell for å løfte og bære stål- og plastfat(15 produkter)
Sylinder håndbilerLastebiler med aluminium/stålramme som brukes til å transportere enkelt eller flere gassflasker på en sikker måte; har pneumatiske/polyolefinhjul og har en maksimal lastekapasitet på 800 lb(5 produkter)
Apparat håndbilerDesignet for håndtering og transport av store kjøle- og varmeenheter; har 24-tommers stålsko, pneumatiske dekk og overdimensjonerte fendere for ekstra stabilitet. 4-hjulsdesign med løkkehåndtak har en maksimal lastekapasitet på 600 lb. Kan holde to halvløp, en C02-sylinder eller 10 kasser
(3 produkter)
Dekk og hjul(2 produkter)
HylletilbehørInkluderer en rekke ekstra hyller som brukes til å tilpasse ulike lagringsplasser og skape en solid overflate. Tilgjengelig i forskjellige størrelser og lastekapasiteter(47 produkter)
Wire Cart tilbehørInkluderer lamelpaneler, sikkerhetslåser, svingbare hjul og trådvognhyller laget av metall / gummi / tre. Vanligvis brukt for å gi ekstra lagringsplass(16 produkter)
ArbeidsbordJusterbare og nedfellbare arbeidsbord med en maksimal lastekapasitet på 2000 lb. Sendes umontert og inkluderer to avstivere og maskinvare. Tilgjengelig i overflatevarianter av stål og tre(18 produkter)
Tilbehør til håndvognerPlattformdekk med en maksimal bæreevne på 8000 lb. Brukes for å gi en solid overflate for transport av tunge gjenstander(6 produkter)
Håndtak og trekkAvtakbare håndtak med 12-gauge stålkonstruksjon med pulverlakkert overflate. Tilgjengelig i 24- og 30-tommers varianter(2 produkter)
Wirevogner(231 produkter)
Selvdumpende hoppereKraftige, helsveisede boksdumpere i karbonstål som brukes til å løfte og helle trommelinnhold. Har en maksimal lastekapasitet på 4000 lb og har en roterende bryterkontroll for å starte sjakten(48 produkter)
TilhengereFirehjuls dekkhengere i stål med løkkehåndtak; tilbys i modeller med en maksimal bæreevne på 4000 lb og kan være nyttig på korte turer eller for transport av lette biler(36 produkter)
Trommeldumper(18 produkter)
Arbeidsbenker(17 produkter)
Dump-vognerGrønnfargede EZ-vogner som brukes til å frakte og dispensere gjenstander manuelt. Laget av 16-gauge stål og har en maksimal lastekapasitet på 2000 lb(11 produkter)
Gaffeltruck og tilbehør for tilbehørGaffelnebbfester av flat- og transmisjonstype, stroppefester og løftebjelker med en maksimal bæreevne på 1000 lb. Brukes til enkel løfting og transport av åpne og lukkede tromler(10 produkter)
PinnebrettSkap- og kjerrepluggpaneler som brukes til å organisere verktøy og andre industrielle forsyninger. Funksjon Triton Lochook kroker og 18-gauge stålkonstruksjon(10 produkter)
Bærbare heiserBrukes til å løfte og transportere tunge trommer og utstyr. Har en verktøyfri, sammenleggbar konstruksjon og er tilgjengelig i forskjellige lastekapasiteter(10 produkter)
Sylinderskap(6 produkter)
Tilbehør til skuffeskapInkluderer skapskuffesett laget av kraftig stål; har 18-tommers dype hyller for bedre lagringsplass og har en maksimal lastekapasitet på 100 lb per skuff(6 produkter)
Beltebarriere og stolpetilbehørUniverselle stolpebeskyttere for å beskytte innlegg mot skader og utilsiktede bulker. Har kraftig stålkonstruksjon som gjør beskytterne praktisk talt uforgjengelige. Leveres med ekstra maskinvare for enkel installasjon
(3 produkter)
SkilleveggerMest brukt til å øke eller tilpasse lagringsplass i søppelskap eller lagringsområder; har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet. Varianter med 8, 12 og 16 roms oppdelere er tilgjengelig
(3 produkter)