GODKJENT LEVERANDØR 4HRG9 Generell håndtruck 550 Lb. | AD8BCJ 4HRH3

APPROVED VENDOR 4HRG9 Generell håndtruck 550 Lb.

Vare: AD8BCJ Modell: 4HRG9Kryssreferanse: 4HRH3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 988 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbil for allmenn bruk
FARGEGrønn
FinishPulverlakk
HåndtakstypeDobbelt håndtak
Lastekapasitet550 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde6-1 / 2 "
Bredd på neseplaten14 "
Total høyde44.5 "
Samlet bredde13.75 "
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeGummi
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.1555
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeFARGEHåndtakstypeHjulbreddeLastekapasitetMaterialeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4HRH1 Generell håndtruck 600 Lb. | AD8BCK 4HRH1Flat-friAluminumKontinuerlig rammesløyfe3"600 lb.Aluminum50 "21 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4HRH3 Generell håndtruck 550 Lb. | AD8BCL 4HRH3PneumatiskGrønnKontinuerlig rammesløyfe3.5 "550 lb.Stål51.5 "13.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRG9 Generell håndtruck 550 Lb.
2 988 NOK / enhet