VESTIL HAND-TPE Trappevogn, 4 håndtak, 500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7TTB Modell: HAND-TPE

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 517 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrapp hånd lastebil (fire håndtak)
Kapasitet500 lbs.
Hjulstørrelse10 "x 3.5"
Type hjulPneumatisk
FARGEBlå
Dybde17.5 "
Høyde44.5 "
Lengde17.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Nese plate dybde6.5 "
Neseplate tykkelse1 / 8 "
Bredd på neseplaten13 3 / 4 "
Antall hjul2
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3.5 "
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)113.03
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HAND-TPE Trappevogn, 4 håndtak, 500 Lb. Kapasitet
2 517 NOK / enhet