VESTIL SITE-C håndtruckvogn med pneumatiske dekk, 600 lb. kapasitet, gul

På lager
Vare: AG7YVL Modell: SITE-C

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbil for allmenn bruk
Kapasitet600 lbs.
Hjulstørrelse16 "x 4 1 / 2"
Type hjulPneumatisk
FARGEGul
Dybde23 "
Høyde57.56 "
Lengde23 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Nese plate dybde14.4375 "
Neseplate tykkelse10 ga.
Bredd på neseplaten24 "
Antall hjul2
Antall støtter2 (vertikalt)
Antall vertikale støtter2
Statisk lastekapasitet600 lbs.
Hjuldiameter16 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde4.5 "
Bredde34.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.4
Skipets høyde (cm)146.21
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)87.63
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjulLengdePris
VESTIL SITE-C-FF håndtruckvogn med skumfylte dekk, 600 Lb. kapasitet | AG7YVM SITE-C-FFSkum fylt22.81 "4 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SITE-C håndtruckvogn med pneumatiske dekk, 600 lb. kapasitet, gul
4 509 NOK / enhet