HONEYWELL Strømspakaktuator sub-miniatyr snapbryter


filtre
Aktuatorlengde: 1.77 " , Kontakt skjema: SPDT , Gjeldende vurdering: 5A , Dybde: 0.25 " , Differensiell reise: 0.11 " , Høyde: 0.5 " , Husmateriale: Fenolisk generelt formål , Lengde: 0.8 " , Maks. Pretravel: 0.31 " , Monteringsdimensjon: 0.38 "sentre , Driftsstyrke: 0.53 oz. , Over reise: 0.057 " , Release Force: 0.07 oz. , Type aktuator: Rett spak , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellDriftstemp. OmrådeTerminaltypePris (eks. mva)
A
311SM3-H58
-65 grader til 250 grader FQuick Connect246NOK
B
311SM3-T
-67 grader til 257 grader FLoddetårn282NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?