Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 311SM3-H58 Sub-mini snapbryter 5a Spdt rett spak | AB7TME 24A178

HONEYWELL 311SM3-H58 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Straight Spak

På lager
Vare: AB7TME Modell: 311SM3-H58Kryssreferanse: 24A178
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSub-miniatyr snap-bryter
Aktuatorlengde1.77 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter5A
Dybde0.25 "
Differensiell reise0.11 "
Høyde0.5 "
Housing MaterialFenolisk generelt formål
Lengde0.8 "
Maks. Forreise0.31 "
Monteringsdimensjon0.38 "sentre
Driftsstyrke0.53 oz.
Driftstemp. Område-65 grader til 250 grader F
Over reise0.057 "
Slipp kraft0.07 oz.
TerminaltypeQuick Connect
Type aktuatorRett spak
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeTerminaltypePris
HONEYWELL 311SM3-T Sub-mini snapbryter 5a Spdt rett spak | AB7TMF 24A179 311SM3-T-67 grader til 257 grader FLoddetårn282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 311SM3-H58 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Straight Spak
246NOK / enhet