AIR-WAY MANUFACTURING Flared rørbeslag

filtre

AIR-WAY MANUFACTURING -

Tube ermet

StilModellFlare trådstørrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A0319-12 SS1-1/16-124800 psi3 / 4 "218NOK
A0319-16 SS1-5/16-123500 psi1"421NOK
A0319-05 SS1 / 2-206000 psi5 / 16 "92NOK
A0319-08 SS3 / 4-166000 psi1 / 2 "120NOK
A0319-10 SS7 / 8-145000 psi5 / 8 "158NOK
A0319-04 SS7 / 16-206000 psi1 / 4 "63NOK
A0319-06 SS9 / 16-186000 psi3 / 8 "68NOK
AIR-WAY MANUFACTURING -

Mannlig Straight Union

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A2403-1212 SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "1 202NOK
A2403-1616 SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 511NOK
A2403-0505 SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "432NOK
A2403-0808 SS3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "529NOK
A2403-1010 SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "844NOK
A2403-0404 SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "243NOK
A2403-0606 SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "342NOK
AIR-WAY MANUFACTURING -

Mann Connector

StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
AJ16CBOBluss x MNPT1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 290NOK
B6400-0606 SSFlare x O-Ring Boss9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "258NOK
B6400-1010 SSFlare x O-Ring Boss7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "645NOK
B6400-0608 SSFlare x O-Ring Boss9/16-18 x 3/4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "466NOK
B6400-1212 SSFlare x O-Ring Boss1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "1 177NOK
B6400-1616 SSFlare x O-Ring Boss1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 576NOK
B6400-0505 SSFlare x O-Ring Boss1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "403NOK
B6400-0810 SSFlare x O-Ring Boss3 / 4-161"6000 psi5 / 8 "628NOK
B6400-0808 SSFlare x O-Ring Boss3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "413NOK
B6400-0404 SSFlare x O-Ring Boss7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "203NOK
AIR-WAY MANUFACTURING -

Mannlig albue, 90 grader

StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A6500-1010 SSBluss x JIC7 / 8-145000 psi5 / 8 "1 858NOK
A6500-1616 SSBluss x JIC1-5/16-123500 psi1"3 791NOK
A6500-0606 SSBluss x JIC9 / 16-186000 psi3 / 8 "912NOK
A6500-0505 SSBluss x JIC1 / 2-206000 psi5 / 16 "2 007NOK
A6500-1212 SSBluss x JIC1-1/16-124800 psi3 / 4 "2 496NOK
A6500-0404 SSBluss x JIC7 / 16-206000 psi1 / 4 "579NOK
A6500-0808 SSBluss x JIC3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 247NOK
BJ16MEBOBluss x MNPT1-5/16-123500 psi1"2 725NOK
C6801-0808NWOSSJIC x O-Ring Boss3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 470NOK
C6801-0505NWOSSJIC x O-Ring Boss1 / 2-206000 psi5 / 16 "2 250NOK
C6801-0404NWOSSJIC x O-Ring Boss7 / 16-206000 psi1 / 4 "484NOK
C6801-1008NWOSSJIC x O-Ring Boss3 / 4-165000 psi5 / 8 "3 008NOK
C6801-0810NWOSSJIC x O-Ring Boss7 / 8-145000 psi1 / 2 "3 127NOK
C6081-1616NWOSSJIC x O-Ring Boss1-5/16-123500 psi1"3 993NOK
C6801-0606NWOSSJIC x O-Ring Boss9 / 16-186000 psi3 / 8 "561NOK
C6801-1212MWOSSJIC x O-Ring Boss1-1/16-124800 psi3 / 4 "2 600NOK
C6801-1010NWOSSJIC x O-Ring Boss7 / 8-145000 psi5 / 8 "2 410NOK
AIR-WAY MANUFACTURING -

Mannlig albue, 45 grader

StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A6502-1010 SSBluss x JIC7 / 8-145000 psi-5 / 8 "1 781NOK
A6502-0606 SSBluss x JIC9 / 16-186000 psi-3 / 8 "1 254NOK
A6502-0505 SSBluss x JIC1 / 2-206000 psi-5 / 16 "1 840NOK
A6502-1616 SSBluss x JIC1-5/16-123500 psi-1"4 826NOK
A6502-0808 SSBluss x JIC3 / 4-166000 psi-1 / 2 "1 599NOK
A6502-1212 SSBluss x JIC1-1/16-124800 psi-3 / 4 "4 202NOK
A6502-0404 SSBluss x JIC7 / 16-206000 psi-1 / 4 "1 117NOK
B2503-1008 SSBluss x MNPT7 / 8-145000 psi1 / 2 "5 / 8 "1 601NOK
B2503-1616 SSBluss x MNPT1-5/16-123500 psi1"1"4 345NOK
B2503-0808 SSBluss x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "1 506NOK
B2503-0604 SSBluss x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "893NOK
B2503-0606 SSBluss x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "1 869NOK
B2503-0404 SSBluss x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "913NOK
B2503-0402 SSBluss x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "898NOK
B2503-1212 SSBluss x MNPT1-1/16-124800 psi3 / 4 "3 / 4 "1 828NOK
B2503-0806 SSBluss x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "1 205NOK
B2503-0504 SSBluss x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "1 734NOK
C6802-0810NWOSSJIC x O-Ring Boss7 / 8-146000 psi-1 / 2 "2 947NOK
C6802-0404NWOSSJIC x O-Ring Boss7 / 16-206000 psi-1 / 4 "1 087NOK
C6802-1616NWOSSJIC x O-Ring Boss1-5/16-123500 psi-1"5 330NOK
C6802-1212NWOSSJIC x O-Ring Boss1-1/16-124800 psi-3 / 4 "4 660NOK
C6802-0606NWOSSJIC x O-Ring Boss9 / 16-186000 psi-3 / 8 "1 326NOK
C6802-0808NWOSSJIC x O-Ring Boss3 / 4-166000 psi-1 / 2 "1 528NOK
C6802-1010NWOSSJIC x O-Ring Boss7 / 8-145000 psi-5 / 8 "2 450NOK
AIR-WAY MANUFACTURING -

Rørmutter

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A0318-12 SS1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "470NOK
A0318-16 SS1-5/16-121.5 "3500 psi1"794NOK
A0318-05 SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "148NOK
A0318-08 SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "173NOK
A0318-10 SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "384NOK
A0318-04 SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "94NOK
A0318-06 SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "129NOK
AIR-WAY MANUFACTURING -

Hannplugg, 37 grader

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A2408-12 SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "767NOK
A2408-16 SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 040NOK
A2408-05 SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "267NOK
A2408-08 SS3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "353NOK
A2408-10 SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "638NOK
A2408-04 SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "181NOK
A2408-06 SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "217NOK
AIR-WAY MANUFACTURING -

Lue

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A0304C-12SS1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "927NOK
A0304C-16SS1-5/16-121.375 "3000 psi1"1 411NOK
A0304C-05SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "408NOK
A0304C-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "277NOK
A0304C-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "710NOK
A0304C-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "210NOK
A0304C-06SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "236NOK
AIR-WAY MANUFACTURING -

Kvinnelig kontakt

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A2405-1212 SS1-1/16-121.375 "4800 psi3 / 4 "3 / 4 "1 389NOK
A2405-1616 SS1-5/16-121.625 "3500 psi1"1"2 010NOK
A2405-0504 SS1 / 2-203 / 4 "6000 psi1 / 4 "5 / 16 "594NOK
A2405-0806 SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "1 / 2 "598NOK
A2405-0808 SS3 / 4-161.125 "6000 psi1 / 2 "1 / 2 "876NOK
A2405-1008 SS7 / 8-141.125 "6000 psi1 / 2 "5 / 8 "1 418NOK
A2405-0402 SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 8 "1 / 4 "267NOK
A2405-0404 SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "1 / 4 "441NOK
A2405-0604 SS9 / 16-183 / 4 "6000 psi1 / 4 "3 / 8 "397NOK
A2405-0606 SS9 / 16-187 / 8 "6000 psi3 / 8 "3 / 8 "614NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?