Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1010NWOSS Albue-hannrør x O-ring Boss x Jic | AB2EQT 1LNP9

AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1010NWOSS hannalbuerør x O-ring Boss x Jic

På lager
Vare: AB2EQT Modell: 6801-1010NWOSSKryssreferanse: 1LNP9
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
2 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeJIC x O-Ring Boss
Flare trådstørrelse7 / 8-14
Flare Type37 Degrees
Maks. Press5000 psi
Temp. Område-165 grader til 1200 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseMaks. PressTube SizePris
AIR-WAY MANUFACTURING J16MEBO hannalbue 37 graders rør x hann | AB2ENN 1LNH4 J16MEBOBluss x MNPT1-5/16-123500 psi1"2 749 NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0404NWOSS hannalbuerør x O-ring Boss x Jic | AB2EQL 1LNP3 6801-0404NWOSSJIC x O-Ring Boss7 / 16-206000 psi1 / 4 "508NOK
LUFTVEIPRODUKSJON 6801-0505NWOSS Mannalbue 37 grader 5/16 tommer | AB2EQM 1LNP4 6801-0505NWOSSJIC x O-Ring Boss1 / 2-206000 psi5 / 16 "2 312 NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0606NWOSS hannalbuerør x O-ring Boss x Jic | AB2EQN 1LNP5 6801-0606NWOSSJIC x O-Ring Boss9 / 16-186000 psi3 / 8 "566NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0808NWOSS Albuerør til menn x O-ring Boss x Jic | AB2EQP 1LNP6 6801-0808NWOSSJIC x O-Ring Boss3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 482 NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1008NWOSS Albue-hannrør x O-ring Boss x Jic | AB2EQQ 1LNP7 6801-1008NWOSSJIC x O-Ring Boss3 / 4-165000 psi5 / 8 "3 164 NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0810NWOSS Albuerør for hann x O-ring Boss x Jic | AB2EQR 1LNP8 6801-0810NWOSSJIC x O-Ring Boss7 / 8-145000 psi1 / 2 "3 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1010NWOSS hannalbuerør x O-ring Boss x Jic
2 469 NOK / enhet