Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS hannalbuerør x O-ring Boss x Jic | AB2EQE 1LNN6

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS hannalbuerør x O-ring Boss x Jic

På lager
Vare: AB2EQE Modell: 6802-0606NWOSSKryssreferanse: 1LNN6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 45 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeJIC x O-Ring Boss
Flare trådstørrelse9 / 16-18
Flare Type37 Degrees
Maks. Press6000 psi
Temp. Område-165 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0402SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402 SSBluss x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "898NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0404SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404 SSBluss x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "913NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504 SSBluss x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "1 734 NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPD 1LNJ9 2503-0604 SSBluss x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "893NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0606SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPE 1LNK1 2503-0606 SSBluss x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "1 869 NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0806SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPF 1LNK2 2503-0806 SSBluss x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "1 205 NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0808SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPG 1LNK3 2503-0808 SSBluss x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "1 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS hannalbuerør x O-ring Boss x Jic
1 326 NOK / enhet