Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-080-04-86- Dobbelt remskive blokk fibertau | AA7JNW 16A349

PEERLESS 3-080-04-86- Dobbel trinseblokk fibertau

På lager
Vare: AA7JNW Modell: 3-080-04-86-Kryssreferanse: 16A349
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel remskiveblokk
VedleggstypeFast øye
Bearing TypePlain
Dybde1-21 / 32 "
Designet forFibertau
Øyekrok Innvendig Dia.13 / 32 "
FinishElektrogalvanisert
Lengde1 21 / 32 "
Tau Dia.3 / 8 "
Sheave Inside Dia.1-3 / 32 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.1-1 / 2 "
Skivebredde17 / 32 "
Bredde1 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8425190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeDybdeDesignet forLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.BreddePris
PEERLESS 3-120-04-56- Fibertau med dobbel remskive | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Fast øye2-7 / 32 "Fibertau1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "534NOK
PEERLESS 3-110-26-86- Dobbel trinseblokkskive ytre diameter 2-1/2 tomme | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Bolt På1-15 / 32 "Ståltau3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "458NOK
PEERLESS 3-120-26-86- Dobbel remskiveblokk Wire Rope | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Bolt På1-27 / 32 "Ståltau4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "632NOK
PEERLESS 3-120-30-86- Dobbel trinseblokkskive ytre diameter 3-1/4 tomme | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Bolt På2-3 / 32 "Ståltau5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "708NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-080-04-86- Dobbel trinseblokk fibertau
306NOK / enhet