Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-110-26-86- Dobbel trinseblokkskive ytre diameter 2-1/2 tomme | AA7JPR 16A368

PEERLESS 3-110-26-86- Dobbel trinseblokkskive ytre diameter 2-1/2 tomme

På lager
Vare: AA7JPR Modell: 3-110-26-86-Kryssreferanse: 16A368
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel remskiveblokk
VedleggstypeBolt På
Bearing TypePlain
Dybde1-15 / 32 "
Designet forStåltau
FinishElektrogalvanisert
Lengde3 25 / 32 "
Maks. Kabelstørrelse3 / 16 "
Monteringshull Dia.5 / 32 "
Sheave Inside Dia.1-27 / 32 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.2-1 / 2 "
Skivebredde11 / 32 "
Bredde1 15 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8483509080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeDybdeDesignet forLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.BreddePris
PEERLESS 3-080-04-86- Dobbelt remskive blokk fibertau | AA7JNW 16A349 3-080-04-86-Fast øye1-21 / 32 "Fibertau1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "332NOK
PEERLESS 3-120-04-56- Fibertau med dobbel remskive | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Fast øye2-7 / 32 "Fibertau1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "581NOK
PEERLESS 3-120-26-86- Dobbel remskiveblokk Wire Rope | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Bolt På1-27 / 32 "Ståltau4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "659NOK
PEERLESS 3-120-30-86- Dobbel trinseblokkskive ytre diameter 3-1/4 tomme | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Bolt På2-3 / 32 "Ståltau5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "762NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-110-26-86- Dobbel trinseblokkskive ytre diameter 2-1/2 tomme
476NOK / enhet