Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0808NWOSS Albuerør for menn x O-ring Boss x Jic | AB2EQF 1LNN7

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0808NWOSS hannalbuerør x O-ring Boss x Jic

På lager
Vare: AB2EQF Modell: 6802-0808NWOSSKryssreferanse: 1LNN7
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
1 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 45 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeJIC x O-Ring Boss
Flare trådstørrelse3 / 4-16
Flare Type37 Degrees
Maks. Press6000 psi
Temp. Område-165 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0402SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402 SSBluss x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "906NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0404SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404 SSBluss x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "920NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504 SSBluss x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "1 778 NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPD 1LNJ9 2503-0604 SSBluss x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "922NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0606SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPE 1LNK1 2503-0606 SSBluss x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "1 881 NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0806SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPF 1LNK2 2503-0806 SSBluss x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "1 222 NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0808SS hannalbue 45 grader 37 grader tube x hann | AB2EPG 1LNK3 2503-0808 SSBluss x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "1 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0808NWOSS hannalbuerør x O-ring Boss x Jic
1 528 NOK / enhet