Elektriske veggmonterte ovner

filtre

DAYTON -

Elektriske veggvarmere

StilModellSpenningForsterker ACBtuHWattsFARGEFinishHusdybdeHusets høydePris (eks. mva)
A2HAC612015.061421800BronseBakt emalje3.75 "11 "5 932NOK
B5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000BronseBakt emalje3.875 "18.25 "7 239NOK
C3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Nordlige hvitePulverlakk3.75 "18.25 "6 909NOK
StilModellPris (eks. mva)
AK4601512 657NOK
AK4601017 582NOK
AK4601124 340NOK
AK4601712 943NOK
StilModellForsterker ACBtuHWattsPris (eks. mva)
A1945.41 / 10.81, 6.25 / 12.53840 / 7680, 5120 / 102401125 / 2250, 1500 / 30006 678NOK
A1987.21 / 14.42, 8.33 / 16.675120 / 10,240, 6827 / 13,6531500 / 3000, 2000 / 40007 074NOK
MARKEL PRODUCTS -

Kommersiell veggvarmer

StilModellForsterker ACBtuHWattsPris (eks. mva)
AHF3315T2RPW12.5/5.410,2403000/11258 584NOK
AHF3316T2RPW16.8/7.213,6584000/15009 089NOK
StilModellForsterker ACBtuHSpenningWattsPris (eks. mva)
ACWH3307F11.0/5.410,236/51182773000/15007 452NOK
ACWH3407F14.5/12.513,648/10,236240/2774000/30007 004NOK
ACWH3507F15/17.313,648/10,236240/2773600/48007 591NOK
ACWH3404F16.7/14.513,648/10,236208/2404000/30007 748NOK
ACWH3504F17.3/2012,283/16,377208/2403600/48007 710NOK
CADET -

Elektriske veggvarmere

StilModellForsterker ACBtuHHusets høydeHusets breddeFaseSpenningWattsPris (eks. mva)
ARMC162W2.52/3.25/5.772390/3073/54628.875 "12.625 "1240/208700/900/16003 970NOK
BCBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/24010004 216NOK
CCSC102TW4.17/3.61311311.5 "7.875 "1240/20810002 970NOK
CCSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/20815002 938NOK
DCEC163TW8.3/7.2/6.73414/5120/546011.5 "7.875 "Multi120/208/2401000/1500/16006 264NOK
ECSC101TW8.33341511.5 "7.875 "112010002 895NOK
CCSC202TW8.33/7.21682511.5 "7.875 "1240/20820003 106NOK
DAYTON -

Innfelt elektrisk veggmontert varmeapparat

Dayton kommersielle elektriske veggvarmere brukes til å varme opp områder som kontorer, resepsjonsrom, familierom og andre små kommersielle rom. Disse viftedrevne varmeovnene er montert på en vegg, nær gulvet, slik at varmen strømmer jevnt til rommet. De er utstyrt med en innebygd termostat som hjelper til med å oppdage temperaturendringer og er tilgjengelige i fargene bronse, nordlig hvit, hvit og gul.

StilModellMonteringstypeForsterker ACBtuHFaseSpenningWattsFARGEFinishPris (eks. mva)
A3UG16Innfelt12.5 / 9.4 / 6.3 / 3.25118 / 3840 / 2560 / 128011201500 / 1125 / 750 / 375Nordlige hviteBakt emalje5 552NOK
A3UG20Innfelt8.7/6.5/4.3/2.2, 10.0/7.5/5.0/2.56142/4608/3072/1536, 8190/6142/4095/20471208/2401800/1350/900/450, 2400/1800/1200/600Nordlige hviteBakt emalje5 610NOK
B3UG17Innfelt7.2/5.4/3.6/1.8, 8.3/6.3/4.2/2.15118/3840/2560/1280, 6824/5118/3413/17061208/2401500/1125/750/375, 2000/1500/1000/500Nordlige hviteBakt emalje5 357NOK
B3UG19Innfelt8.7/6.5/4.3/2.2, 10.0/7.5/5.0/2.56142/4608/3072/1536, 8190/6142/4095/20471208/2401800/1350/900/450, 2400/1800/1200/600Nordlige hviteBakt emalje5 313NOK
A3UG18Innfelt7.2/5.4/3.6/1.8, 8.3/6.3/4.2/2.15118/3840/2560/1280, 6824/5118/3413/17061208/2401500/1125/750/375, 2000/1500/1000/500Nordlige hviteBakt emalje5 779NOK
B3UG15Innfelt12.5 / 9.4 / 6.3 / 3.25118 / 3840 / 2560 / 128011201500 / 1125 / 750 / 375Nordlige hviteBakt emalje5 179NOK
C2HAC5Innfelt eller overflate12.5511811201500BronseBakt emalje5 912NOK
D5E185Innfelt eller overflate14.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68241208/2403000 / 1500, 4000 / 2000Nordlige hviteBakt emalje7 597NOK
D5E183Innfelt eller overflate19.2/9.613,650/682412084000/2000Nordlige hviteBakt emalje7 349NOK
E3UG57Innfelt eller overflate17.2 / 8.7, 20.0 / 10.012,287 / 6142, 16,382 / 81901208/2403600 / 1800, 4800 / 2400Nordlige hviteBakt emalje5 473NOK
F2HAD6Innfelt eller overflate12.5511811201500Nordlige hviteBakt emalje4 022NOK
G2HAD7Innfelt eller overflate12.5511811201500Nordlige hviteBakt emalje6 646NOK
D3END8Innfelt eller overflate17.216,38212774800BronseBakt emalje10 340NOK
D2HAE1Innfelt eller overflate15.0614211201800BronseBakt emalje7 828NOK
C2HAC8Innfelt eller overflate6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronseBakt emalje5 064NOK
D5E187Innfelt eller overflate12.5 / 6.3, 14.5 / 7.210,236 / 5118, 13,650 / 68241240/2773000 / 1500, 4000 / 2000GulBakt emalje7 287NOK
C2HAC4Innfelt eller overflate8.3341311201000BronseBakt emalje5 209NOK
G2HAD8Innfelt eller overflate15.0614211201800Nordlige hviteBakt emalje6 457NOK
D3END5Innfelt eller overflate10.8/5.410236/511812773000/1500BronseBakt emalje23 405NOK
H3UG56Innfelt eller overflate14.5 / 7.2, 16.7 / 8.310236 / 5118, 13650 / 68241208/2403000 / 1500, 4000 / 2000Nordlige hviteBakt emalje5 722NOK
D3ENE1Innfelt eller overflate13.316,38232084800BronseBakt emalje11 413NOK
D3END7Innfelt eller overflate17.2/20.012287/163821208/2403600/4800BronseBakt emalje10 340NOK
E3END2Innfelt eller overflate7.2/8.55118/68241208/2401500/2000HvitBakt emalje6 114NOK
D3ENC7Innfelt eller overflate8.3341311201000Nordlige hviteBakt emalje5 118NOK
C3END1Innfelt eller overflate19.213,65012084000HvitBakt emalje10 366NOK
DAYTON -

Varmeapparat innebygd termostat

Dayton innfelte elektriske veggvarmere er installert i veggåpninger for å gi varme uten å oppta mye plass. De har tvungne luftsystemer som består av et varmeelement som varmer opp luften. De har også en vifte som tvinger den varme luften inn i rommet som skal varmes opp. Disse varmeovnene har innebygd termostat som registrerer temperaturendringer for å regulere temperaturen i et lukket område.

StilModellForsterker ACBtuHWattsPris (eks. mva)
A3UF6112.5 / 6.3, 14.5 / 7.210236 / 5118, 13650 / 68243000 / 1500, 4000 / 20006 264NOK
A3UF6315.0/17.212,287/16,3823600/48006 225NOK
QMARK -

Elektrisk veggvarmer

StilModellForsterker ACBtuHFARGESpenningWattsPris (eks. mva)
ASSAR1802AL15.06142Aluminum120540 til 180020 273NOK
BSSAR180215.06142Nordlige hvite120540 til 180020 875NOK
BSSAR480717.316,378Nordlige hvite2771800 til 480020 661NOK
ASSAR4807AL17.316,378Aluminum2771800 til 480019 125NOK
BSSAR480420.016,378Nordlige hvite2401800 til 480020 875NOK
ASSAR4804AL20.016,378Aluminum2401800 til 480018 503NOK
BSSAR480823.116,378Nordlige hvite2081800 til 480019 268NOK
ASSAR4808AL23.116,378Aluminum2081800 til 480017 651NOK
BROAN NUTONE -

Elektrisk veggvarmer til boliger

StilModellForsterker ACBtuHHusdybdeHusets høydeHusets breddeSpenningWattsPris (eks. mva)
A1783.61 / 7.21, 4.16 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68273.75 "7.75 "10.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 20002 537NOK
B1923.61 / 7.21, 4.71 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68274.25 "18 "14.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 20006 088NOK
A1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 @ 120V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 @ 120V; 750 @ 208V; 1000 @ 240V2 830NOK
A1746.25 / 12.5, 5.41 / 6.252560 / 5120, 3840 / 51203.75 "7.75 "10.25 "120/208/240750 / 1500, 1125 / 15002 810NOK
MARKEL PRODUCTS -

Kommersiell / arkitektonisk elektrisk veggvarmer

StilModellForsterker ACBtuHHusdybdeHusets høydeHusets breddeSpenningWattsPris (eks. mva)
AHF3323TD-RP6.3/5.451203.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2081500/112512 190NOK
BH30522T2DWB9.476803.375 "12.125 "9"2402250/5006 076NOK
BF30522T2DWB10.876803.375 "12.125 "9"2082250/5005 939NOK
AG3325TD-RP10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "277300010 832NOK
BE3055T2DWB12.551203.375 "12.125 "9"1201500/7505 323NOK
AE3323TD-RP12.551203.75 "19 5 / 16 "13.875 "1201500/75011 256NOK
AHF3325TD-RP12.5/10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2083000/225011 535NOK
AG3326TD-RP14.413,6583.75 "19 5 / 16 "13.875 "277400011 041NOK
AHF3326TD-RP16.7/14.413,6583.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2084000/300011 626NOK
AG3327TD-RP17.316,5603.75 "19 5 / 16 "13.875 "277480011 440NOK
QMARK -

Smart Series, elektrisk veggvarmer

Qmark Smart Series viftedrevne veggvarmere er ideelle for kjellere, garasjer eller arbeidsplasser for varme og komfort hele året. Disse elektriske veggvarmerne har en LED-berøringsskjerm for enkel avlesning og en programmerbar termostat med ukedag- og helgeinnstillinger. De opererer ved temperaturer fra 40 til 99 grader F. De har polyesterkonstruksjon med pulverlakkert finish for forlenget levetid og motstand mot korrosjon på den eksponerte overflaten.

StilModellForsterker ACSpenningPris (eks. mva)
ASSHO40076.5 - 14.427711 671NOK
ASSHO40047.5 - 16.724012 213NOK
ASSHO40088.7 - 19.220811 857NOK
QMARK -

Kommersiell elektrisk veggvarmer

StilModellMonteringstypeForsterker ACBtuHSpenningWattsFARGEFinishHusdybdePris (eks. mva)
AHT1502SSInnfelt1.6 til 12.5682 til 5120120200 til 1500GråGlossy3.75 "9 409NOK
AHT2024SSInnfelt1.0 til 8.3853 til 6826240250 til 2000GråGlossy3.75 "10 012NOK
BAWH4408FNWInnfelt eller overflate19.2/9.613,648/68242084000/2000Nordlige hvitePulverlakk5.25 "8 799NOK
CAWH4408FInnfelt eller overflate19.2/9.613,648/68242084000/2000BronsePulverlakk5.25 "9 026NOK
BAWH4404FNWInnfelt eller overflate16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500Nordlige hvitePulverlakk5.25 "8 690NOK
CAWH4404FInnfelt eller overflate16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500BronsePulverlakk5.25 "9 140NOK
CAWH4407FInnfelt eller overflate14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500BronsePulverlakk5.25 "9 026NOK
BAWH4407FNWInnfelt eller overflate14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500Nordlige hvitePulverlakk5.25 "8 703NOK
MARKEL PRODUCTS -

Kommersiell veggvarmer 1500 / 750w

ModellSakPris (eks. mva)
E3313TRPWAG2NEV8 122 NOK
ADVANCE TABCO -

Vannvarmer, tankløs elektrisk, 0.5 Gpm Maksimal kontinuerlig strømning

ModellSakPris (eks. mva)
7-PS-92CD7NMY18 874 NOK

Elektriske veggmonterte ovner

Elektriske veggmonterte ovner er ideelle for oppvarming av kontorer og verksteder, så vel som små og smale rom. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av elektriske veggmonterte ovner fra Dayton, Qmark, Markel Products, Broan og Dimplex. Elektriske veggmonterte ovner fra Dayton er ideelle for områder med begrenset monterings- eller installasjonsplass som ganger, kontorer og toaletter. Disse elektriske varmeovnene bruker et luftluftsystem, som inkluderer et varmeelement som varmer opp luften og en vifte som skyver den varme luften inn i området som skal varmes opp. De leveres med en intern to-polet termostat og en innebygd termisk utkobling med en vifteforsinkelsesbryter for ekstra sikkerhet under vedlikehold. Velg mellom et bredt utvalg av Dayton-ovner med innfelt, innfelt eller grunt og grunt monteringsalternativ. Qmark elektriske veggovner er energieffektive og gir en unik aksent til rommet. Disse varmeovnene har et robust, støpt aluminiumsgitter og holder varmen innen 1.5 grader fra den innstilte temperaturen. De kan automatisk justere effekten for effektiv energiutnyttelse og komme med en separat av / på-bryter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?