QMARK AWH4407FNW Elektrisk veggvarmer 240 / 277v | AC8DAK 39K909

QMARK AWH4407FNW Elektrisk veggvarmer 240/277v

På lager
Vare: AC8DAK Modell: AWH4407FNWKryssref: 39K909

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Forsterker AC14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.3
BtuH13,648 / 10,236 / 6824 / 5118
FARGENordlige hvite
FinishPulverlakk
Grilldybde1-21 / 32 "
Grillhøyde19-3 / 16 "
GrillmaterialeStål
Grillbredde15-3 / 4 "
VarmetypeArkitektonisk tåleresistent
Husdybde5.25 "
Husets høyde18.25 "
Husets bredde14.375 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning240/277
Veggåpningsdybde3-7 / 8 "
Veggåpningshøyde18-1 / 2 "
Veggåpningsbredde14-1 / 2 "
Watts4000 / 3000 / 2000 / 1500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.34
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeForsterker ACBtuHSpenningWattsFARGEFinishHusdybdePris
QMARK AWH4408FNW Elektrisk veggvarmer 208v 4k / 2k watt | AC8DAE 39K904 AWH4408FNWInnfelt eller overflate19.2/9.613,648/68242084000/2000Nordlige hvitePulverlakk5.25 "8 799 NOK
QMARK AWH4408F Elektrisk veggvarmer 208v 4k / 2k Watt | AC8DAF 39K905 AWH4408FInnfelt eller overflate19.2/9.613,648/68242084000/2000BronsePulverlakk5.25 "9 026 NOK
QMARK AWH4407F Elektrisk veggvarmer, 240 / 277V | AC8DAG 39K906 AWH4407FInnfelt eller overflate14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500BronsePulverlakk5.25 "9 026 NOK
QMARK AWH4404FNW Elektrisk veggvarmer 208 / 240v | AC8DAH 39K907 AWH4404FNWInnfelt eller overflate16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500Nordlige hvitePulverlakk5.25 "8 690 NOK
QMARK AWH4404F Elektrisk veggvarmer 208 / 240v | AC8DAJ 39K908 AWH4404FInnfelt eller overflate16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500BronsePulverlakk5.25 "9 140 NOK
QMARK HT2024SS Elektrisk veggvarmer grå | AF2ALN 6PPC7 HT2024SSInnfelt1.0 til 8.3853 til 6826240250 til 2000GråGlossy3.75 "10 012 NOK
QMARK HT1502SS Kommersiell elektrisk veggheater glanset | AF2ALP 6PPC8 HT1502SSInnfelt1.6 til 12.5682 til 5120120200 til 1500GråGlossy3.75 "9 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK AWH4407FNW Elektrisk veggvarmer 240/277v
8 703 NOK / enhet