Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN 178 Bolig elektrisk veggvarmer 208/240 | AE3NHX 5EFP8

BROAN NUTONE 178 Bolig elektrisk veggvarmer 208/240

På lager
Vare: AE3NHX Modell: 178Kryssreferanse: 5EFP8
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
2 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer til boliger
Forsterker AC3.61 / 7.21, 4.16 / 8.33
BtuH2560 / 5120, 3413 / 6827
FARGEHvit
FinishBakt emalje
Grilldybde7 / 8 "
Grillhøyde9-1 / 4 "
Grillmateriale20 ga. Stål
Grillbredde12 "
VarmetypeLett kommersiell / bolig
Husdybde3.75 "
Husets høyde7.75 "
Husets bredde10.25 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning208/240
Veggåpningsdybde3-3 / 4 "
Veggåpningshøyde7-3 / 4 "
Veggåpningsbredde10-1 / 4 "
Watts750 / 1500, 1000 / 2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.35
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHHusdybdeHusets høydeHusets breddeSpenningWattsPris
BROAN 170 Bolig elektrisk veggvarmer Hvit | AE3NHV 5EFP6 1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 @ 120V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 @ 120V; 750 @ 208V; 1000 @ 240V2 830 NOK
BROAN 174 Bolig elektrisk veggvarmer Hvit | AE3NHW 5EFP7 1746.25 / 12.5, 5.41 / 6.252560 / 5120, 3840 / 51203.75 "7.75 "10.25 "120/208/240750 / 1500, 1125 / 15002 810 NOK
BROAN 192 Bolig elektrisk veggvarmer Hvit | AE3NHY 5EFP9 1923.61 / 7.21, 4.71 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68274.25 "18 "14.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 20006 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 178 Bolig elektrisk veggvarmer 208/240
2 537 NOK / enhet