PARKER Mann Hex lang brystvorte


filtre
Body Material: Messing , Klasse: Rørkobling , Samsvar: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Tilkoblingstype: MNPT , Lengde: 2" , Antall hull: 1 , Utvendig Dia.: 1 / 8 " , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
6-6 MHLN-B 2.0
3 / 4 "4000 psi3 / 8 "71NOK
A
4-4 MHLN-B 2.0
5 / 8 "4100 psi1 / 4 "238NOK
A
8-8 MHLN-B 2.0
7 / 8 "3900 psi1 / 2 "552NOK
A
8-8 MHLN-B 3.0
7 / 8 "3900 psi1 / 2 "657NOK
A
2-2 MHLN-B 2.0
7 / 16 "5600 psi1 / 8 "218NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?