Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 MHLN-B 2.0 Hann Hex Long Npple 1/4 Tommer x 2 Tommer Mnpt | AA9HMB 1DFW5

PARKER 4-4 MHLN-B 2.0 Hann Hex Long Npple 1/4 tommer x 2 tommer Mnpt

På lager
Vare: AA9HMB Modell: 4-4 MHLN-B 2.0Kryssreferanse: 1DFW5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Hex lang brystvorte
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Lengde2"
Maks. Press4100 psi
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 6-6 MHLN-B 2.0 Hann Hex Long Npple 3/8 Tommer x 2 Tommer Mnpt | AA9HME 1DFW8 6-6 MHLN-B 2.03 / 4 "4000 psi3 / 8 "35NOK
PARKER 8-8 MHLN-B 2.0 Hann Hex Long Npple 1/2 Tommer x 2 Tommer Mnpt | AA9HMF 1DFW9 8-8 MHLN-B 2.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "611NOK
PARKER 8-8 MHLN-B 3.0 Hann Hex Long Npple 1/2 Tommer x 3 Tommer Mnpt | AA9HMG 1DFX1 8-8 MHLN-B 3.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "728NOK
PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Hann Hex Long Nipple 1/8 inch x 1/8 inch 5600 Psi | AF7GWF 20YZ86 2-2 MHLN-B 2.07 / 16 "5600 psi1 / 8 "230NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 MHLN-B 2.0 Hann Hex Long Npple 1/4 tommer x 2 tommer Mnpt
246NOK / enhet