FEDERAL SIGNAL Forlyktelys


Federal Signal-lysblinklys er solid-state-blinklys koblet til frontlyssystemer med positiv side på politikjøretøyer.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
FHL-CHG
1 611 NOK
B
FHL-HL
1 450 NOK

Egenskaper

  • Federal Signal-lysblinklys har fjernlysdeaktivering og beskyttelse mot lav spenning/omvendt polaritet.
  • De har syv brukervalgbare blinkalternativer.
  • Disse blinkenhetene leveres med universelle monteringsbraketter for enkel installasjon på ulike kjøretøy.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med nattavstengning?

Om natten blir det vanskelig å se kommende kjøretøy på avstand. Hvis en sjåfør bruker blinklys under slike forhold, vil det redusere møtende sjåførers sikt og kan føre til ulykker. Denne frontlysblinkenheten kommer med en automatisk nattavstenging for å unngå uhell.

Hvordan installerer jeg disse blinklysene?

  • Bruk blinklyset som mal for å markere midten av de to monteringshullene.
  • Bor to hull og bruk medfølgende monteringsutstyr for å montere blinklyset.
  • Koble den grønne ledningen fra blinklyset til en pålitelig jording (helst nær batteriets jording).
  • Finn strømforsyningsledningen (på enten passasjer- eller førerside fjernlys) og kutt omtrent 10 til 12 tommer fra frontlyset.
  • Koble den gule ledningen til den kuttede ledningen som går tilbake til frontlykten.
  • Koble den blå ledningen til den andre delen av den kuttede ledningen som gir strøm til den motsatte fjernlyset.
  • Koble den hvite ledningen gjennom den medfølgende sikringen og sikringsholderen til en strømkilde som kan gi 15

Hvordan bytte blinkmønster?

  • Berør den røde/svarte ledningen mot bakken.
  • Blinkeren vil vise neste blinkmønster i den forhåndsbestemte sekvensen.
  • Fjern ledningen fra bakken når blinklyset viser ønsket blinkmønster for å unngå å bli truffet av det påfølgende blinkmønsteret.
  • Brett og forsegl den røde/svarte ledningen etter å ha valgt ønsket mønster.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?