Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Hovedlyskaster Universal | AA4QHH 12Z149

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Hovedlyskaster Universal

På lager
Vare: AA4QHH Modell: FHL-HLKryssreferanse: 12Z149

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlyktelys
Flash-hastighet per minutt7
Høyde7 / 10 "
Lengde4 7 / 10 "
Spenningsverdier10 til 30 VDC
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8512204040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Federal Signal FHL-HL hovedlysblinklys er en universalblinklys som brukes i kjøretøy for å blinke frontlykter i nød- og varslingsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Federal Signal FHL-HL frontlysblink gir lavspenningsbeskyttelse for å beskytte blinklyset mot skade.
  • Den har fjernlysdeaktivering for automatisk deaktivering av frontlysene når den skiftes til driftsmodus for nærlys.
  • Denne frontlysblinken har en monteringsbrakett for enkel installasjon.
  • Den tilbyr beskyttelse mot omvendt polaritet for å beskytte blinklyset mot omvendt strøm på grunn av feil installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker Federal Signal FHL-HL-lysblinklys?

A.

  • Denne frontlysblinken produserer sterkt lys som kan være skadelig for synet ditt når du ser det på nært hold.
  • Ikke stirr direkte inn i lysene på nært hold.

Produktvarianter

ProduktModellPris
FEDERAL SIGNAL FHL-CHG Frontlys Blinklader | AA4QHL 12Z152 FHL-CHG1 611 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Hovedlyskaster Universal
1 450 NOK / enhet