BROAN 194 Bolig elektrisk veggvarmer 208/240 | AE3NHZ 5EFR0

BROAN NUTONE 194 Bolig elektrisk veggvarmer 208/240

På lager
Vare: AE3NHZ Modell: 194Kryssreferanse: 5EFR0

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Forsterker AC5.41 / 10.81, 6.25 / 12.5
BtuH3840 / 7680, 5120 / 10240
FARGEHvit
FinishBakt emalje
Grilldybde1-1 / 4 "
Grillhøyde20-1 / 4 "
Grillmateriale18 ga. Stål
Grillbredde16-3 / 8 "
VarmetypeLett kommersiell / bolig
Husdybde4.25 "
Husets høyde18 "
Husets bredde14.25 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning208/240
Veggåpningsdybde3-3 / 4 "
Veggåpningshøyde18 "
Veggåpningsbredde14-1 / 4 "
Watts1125 / 2250, 1500 / 3000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.76
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)45.97
HS kode8516290060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHWattsPris
BROAN 198 Kommersiell elektrisk veggvarmer Hvit | AE3NJA 5EFR1 1987.21 / 14.42, 8.33 / 16.675120 / 10,240, 6827 / 13,6531500 / 3000, 2000 / 40007 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 194 Bolig elektrisk veggvarmer 208/240
6 678 NOK / enhet