QMARK CWH3407F Elektrisk veggvarmer 240/277v 4k/3kw | AC8DAQ 39K914

QMARK CWH3407F Elektrisk veggvarmer 240/277v 4k/3kw

På lager
Vare: AC8DAQ Modell: CWH3407FKryssref: 39K914

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Forsterker AC14.5/12.5
BtuH13,648/10,236
FARGENordlige hvite
FinishPulverlakk
Grilldybde1-1 / 2 "
Grillhøyde19-3 / 16 "
GrillmaterialeStål
Grillbredde15-5 / 16 "
VarmetypeLett kommersiell / bolig
Husdybde3.875 "
Husets høyde18.25 "
Husets bredde15 5 / 16 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning240/277
Veggåpningsdybde3-7 / 8 "
Veggåpningshøyde18-1 / 4 "
Veggåpningsbredde15-5 / 16 "
Watts4000/3000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.64
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHSpenningWattsPris
QMARK CWH3404F Elektrisk veggvarmer 208/240v | AC8DAN 39K912 CWH3404F16.7/14.513,648/10,236208/2404000/30007 748 NOK
QMARK CWH3504F Elektrisk veggvarmer 208 / 240v | AC8DAP 39K913 CWH3504F17.3/2012,283/16,377208/2403600/48007 710 NOK
QMARK CWH3507F Elektrisk veggvarmer 240 / 277v | AC8DAR 39K915 CWH3507F15/17.313,648/10,236240/2773600/48007 591 NOK
QMARK CWH3307F Elektrisk veggvarmer 277v 3k Watt | AC8DAT 39K916 CWH3307F11.0/5.410,236/51182773000/15007 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK CWH3407F Elektrisk veggvarmer 240/277v 4k/3kw
7 004 NOK / enhet