MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW Kommersiell veggvarmer 3000/1125w | AG2NHQ 31TR48

MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW Kommersiell veggvarmer 3000/1125w

På lager
Vare: AG2NHQ Modell: HF3315T2RPWKryssref.: 31TR48

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige65 Grader F
Forsterker AC12.5/5.4
BtuH10,240
FARGEHvit
FinishPulverlakkert
Grilldybde1"
Grillhøyde20-9 / 64 "
GrillmaterialeStål, 18 ga. Pulverlakkert
Grillbredde15-3 / 8 "
VarmetypeKommersiell / industriell
Husdybde3.75 "
Husets høyde19.75 "
Husets bredde13.875 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning240/208
Veggåpningsdybde4"
Veggåpningshøyde19-15 / 16 "
Veggåpningsbredde14-3 / 16 "
Watts3000/1125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8419899540

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHWattsPris
MARKEL PRODUCTS HF3316T2RPW Kommersiell veggvarmer 4000/1500w | AG2NHR 31TR49 HF3316T2RPW16.8/7.213,6584000/15009 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW Kommersiell veggvarmer 3000/1125w
8 584 NOK / enhet