Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADET CSC102TW Elektrisk veggvarmer 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51

CADET CSC102TW Elektrisk veggvarmer 1000v 3113 Btuh

På lager
Vare: AG2MHT Modell: CSC102TWKryssref: 31LK51
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
2 970 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Forsterker AC4.17/3.61
BtuH3113
FARGEHvit
FinishPulverlakkert maling
Grilldybde1
Grillhøyde12
GrillmaterialeMetal
Grillbredde9"
VarmetypeLett kommersiell / bolig
Husdybde4"
Husets høyde11.5 "
Husets bredde7.875 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt
Fase1
Spenning240/208
Veggåpningsdybde4"
Veggåpningshøyde10-1 / 4 "
Veggåpningsbredde8"
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.11
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)24.77
HS kode8516290090

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHHusets høydeHusets breddeFaseSpenningWattsPris
CADET CBC103TW Elektrisk Veggvarmer 120/240v 3414 Btuh | AG2MHN 31LK41 CBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/24010004 216 NOK
CADET CEC163TW Elektrisk veggvarmer 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42 CEC163TW8.3/7.2/6.73414/5120/546011.5 "7.875 "Multi120/208/2401000/1500/16006 264 NOK
CADET CSC152TW Elektrisk veggvarmer 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52 CSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/20815002 938 NOK
CADET CSC202TW elektrisk veggvarmer 2000w 6825 Btuh | AG2MHV 31LK53 CSC202TW8.33/7.21682511.5 "7.875 "1240/20820003 106 NOK
CADET CSC101TW elektrisk veggvarmer 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "112010002 895 NOK
CADET RMC162W Elektrisk veggvarmer 700/900 / 1600v | AG2MHX 31LK55 RMC162W2.52/3.25/5.772390/3073/54628.875 "12.625 "1240/208700/900/16003 970 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADET CSC102TW Elektrisk veggvarmer 1000v 3113 Btuh
2 970 NOK / enhet