Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 10250T5B63-1X Trykknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, 40 Mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | BJ4XBY 39P794

EATON 10250T5B63-1X Trykknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, 40 Mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

På lager
Vare: BJ4XBY Modell: 10250T5B63-1XKryssreferanse: 39P794
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
3 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPush

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08

Produktdetaljer:

Eaton 10250T5B63-1X trykknapp stopper en enhet øyeblikkelig i en nødsituasjon. Det forhindrer arbeidsrelaterte ulykker.

Egenskaper:

  • Eaton 10250T5B63-1X trykknapp kan passe i et 30 mm hull.
  • Denne ikke-opplyste, rødfargede enheten har en synlig skrueterminal.
  • Den har et 40 mm sopphode med stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
  • Den inkluderer en membrantetning for å skille trykkmåleinstrumentet fra prosessmediet.
  • Den består av nibs for å forbedre kontaktpåliteligheten.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA 4X, 3R, 3, 12, 13 og 4

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor brukes trykknapper?

A.

  • Sikkerhetsprodukter: De forbedrer operatørsikkerhet og maskinmotorkontroll.
  • Pilotenheter: Ved hjelp av trykknapper indikerer disse enhetene lys og nødstopp.

Q. Hva er kontaktvurderingen til denne trykknappen?

A. Den har en strømstyrke på 10A ved 600VAC.

Q. Hva er forskjellen mellom en trykknapp og en bryter?

A. En trykknapp er en enhet som har midlertidige På- og Av-posisjoner, mens en bryter består av separate PÅ- og AV-posisjoner.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
EATON 10250ED1080-2 Trykknapp, kraftig aktuator Vanntett/oljetett tilpasset push-pull enhet, klasse I divisjon 2 | BJ4QZN 39P796 10250ED1080-2Push5 489 NOK
EATON 10250ED1117-2LR Trykknapp, velgerbryter | BJ4QZY 39P812 10250ED1117-2LRPush5 210 NOK
EATON 10250ED1117-3KR Trykknapp Trykknapp | BJ4RAC 39P815 10250ED1117-3KRPush6 302 NOK
EATON 10250ED1117-3LR Trykknapp, Velgerbryter, Opplyst, Spak | BJ4RAE 39P816 10250ED1117-3LRPush6 820 NOK
EATON 10250ED1117-KR Trykknapp, valgbryter ikke opplyst | BJ4RAG 39P807 10250ED1117-KRPush6 094 NOK
EATON 10250ED1117-2KR Trykknapp Trykknapp | BJ4RAM 39P811 10250ED1117-2KRPush5 188 NOK
EATON 10250ED1117-LR Trykknapp Trykknapp | BJ4RAQ 39P808 10250ED1117-LRPush5 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 10250T5B63-1X Trykknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, 40 Mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
3 550 NOK / enhet