MARKELPRODUKTER HF3326TD-RP Kommersiell veggvarmer 4000 / 3000W | AG2NHX 31TR54

MARKEL PRODUCTS HF3326TD-RP Kommersiell veggvarmer 4000/3000W

På lager
Vare: AG2NHX Modell: HF3326TD-RPKryssref.: 31TR54

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKommersiell / arkitektonisk elektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige75 Grader F
Forsterker AC16.7/14.4
BtuH13,658
FARGEBrun / aluminium
FinishPulverlakkert
Grilldybde1"
Grillhøyde20-27 / 32 "
GrillmaterialeStål, 18 ga. Pulverlakkert grill, med ekstrudert aluminiumsramme
Grillbredde15-29 / 32 "
Varmetypearkitektonisk
Husdybde3.75 "
Husets høyde19 5 / 16 "
Husets bredde13.875 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning240/208
Veggåpningsdybde4"
Veggåpningshøyde19-7 / 16 "
Veggåpningsbredde14-3 / 16 "
Watts4000/3000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8419899540

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHHusdybdeHusets høydeHusets breddeSpenningWattsPris
MARKELPRODUKTER F30522T2DWB Kommersiell veggvarmer 2250 / 500W | AG2NER 31TR44 F30522T2DWB10.876803.375 "12.125 "9"2082250/5005 939 NOK
MARKELPRODUKTER H30522T2DWB Kommersiell veggvarmer 2250 / 500W | AG2NET 31TR45 H30522T2DWB9.476803.375 "12.125 "9"2402250/5006 076 NOK
MARKELPRODUKTER E3055T2DWB Varmeapparat varmeapparat 1500 / 750W | AG2NHP 31TR43 E3055T2DWB12.551203.375 "12.125 "9"1201500/7505 323 NOK
MARKELPRODUKTER E3323TD-RP Kommersiell veggvarmer 1500 / 750W | AG2NHU 31TR51 E3323TD-RP12.551203.75 "19 5 / 16 "13.875 "1201500/75011 256 NOK
MARKEL PRODUKTER HF3323TD-RP Kommersiell veggvarmer 1500 / 1125W | AG2NHV 31TR52 HF3323TD-RP6.3/5.451203.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2081500/112512 190 NOK
MARKEL PRODUKTER HF3325TD-RP Kommersiell veggvarmer 3000 / 2250W | AG2NHW 31TR53 HF3325TD-RP12.5/10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2083000/225011 535 NOK
MARKEL PRODUKTER G3325TD-RP Kommersiell veggvarmer 3000W | AG2NHY 31TR55 G3325TD-RP10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "277300010 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKEL PRODUCTS HF3326TD-RP Kommersiell veggvarmer 4000/3000W
11 626 NOK / enhet