Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARKELPRODUKTER F30522T2DWB Kommersiell veggvarmer 2250 / 500W | AG2NER 31TR44

MARKEL PRODUCTS F30522T2DWB Kommersiell veggvarmer 2250/500W

På lager
Vare: AG2NER Modell: F30522T2DWBKryssref.: 31TR44
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
5 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKommersiell / arkitektonisk elektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige60 Grader F
Forsterker AC10.8
BtuH7680
FARGEBrun / aluminium
FinishPulverlakkert
Grilldybde1"
Grillhøyde13-1 / 8 "
GrillmaterialeStål, 18 ga. Pulverlakkert grill, med ekstrudert aluminiumsramme
Grillbredde10 "
Varmetypearkitektonisk
Husdybde3.375 "
Husets høyde12.125 "
Husets bredde9"
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning208
Veggåpningsdybde3-5 / 8 "
Veggåpningshøyde12-1 / 8 "
Veggåpningsbredde9-1 / 4 "
Watts2250/500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.99
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8419899540

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHHusdybdeHusets høydeHusets breddeSpenningWattsPris
MARKELPRODUKTER H30522T2DWB Kommersiell veggvarmer 2250 / 500W | AG2NET 31TR45 H30522T2DWB9.476803.375 "12.125 "9"2402250/5006 076 NOK
MARKELPRODUKTER E3055T2DWB Varmeapparat varmeapparat 1500 / 750W | AG2NHP 31TR43 E3055T2DWB12.551203.375 "12.125 "9"1201500/7505 323 NOK
MARKELPRODUKTER E3323TD-RP Kommersiell veggvarmer 1500 / 750W | AG2NHU 31TR51 E3323TD-RP12.551203.75 "19 5 / 16 "13.875 "1201500/75011 256 NOK
MARKEL PRODUKTER HF3323TD-RP Kommersiell veggvarmer 1500 / 1125W | AG2NHV 31TR52 HF3323TD-RP6.3/5.451203.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2081500/112512 190 NOK
MARKEL PRODUKTER HF3325TD-RP Kommersiell veggvarmer 3000 / 2250W | AG2NHW 31TR53 HF3325TD-RP12.5/10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2083000/225011 535 NOK
MARKELPRODUKTER HF3326TD-RP Kommersiell veggvarmer 4000 / 3000W | AG2NHX 31TR54 HF3326TD-RP16.7/14.413,6583.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2084000/300011 626 NOK
MARKEL PRODUKTER G3325TD-RP Kommersiell veggvarmer 3000W | AG2NHY 31TR55 G3325TD-RP10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "277300010 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKEL PRODUCTS F30522T2DWB Kommersiell veggvarmer 2250/500W
5 939 NOK / enhet