MARKEL PRODUCTS E3313TRPW Kommersiell veggvarmer 1500/750w | AG2NEV 31TR47

MARKEL PRODUCTS E3313TRPW Kommersiell veggvarmer 1500/750w

På lager
Vare: AG2NEV Modell: E3313TRPWKryssref.: 31TR47

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige50 Grader F
Forsterker AC12.5/8.3
BtuH5120
FARGEHvit
FinishPulverlakkert
Grilldybde1"
Grillhøyde20-9 / 64 "
GrillmaterialeStål, 18 ga. Pulverlakkert
Grillbredde15-3 / 8 "
VarmetypeKommersiell / industriell
Husdybde3.75 "
Husets høyde19.75 "
Husets bredde13.875 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning120
Veggåpningsdybde4"
Veggåpningshøyde19-15 / 16 "
Veggåpningsbredde14-3 / 16 "
Watts1500/750

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8419899540

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKEL PRODUCTS E3313TRPW Kommersiell veggvarmer 1500/750w
8 122 NOK / enhet