WRIGHT TOOL 1-tommers 8-punkts doble firkantede støtkontakter


filtre
Størrelse: 1" , Drive Type: Square , Bli ferdig: Svart oksid , Materiale: Hot smidd legering , Antall poeng: 8 , Utgangstype: Dobbelt torg , SAE eller metrisk: SAE , Sokkeldybde: standard
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
8807
2 9 / 16 "7 / 8 "820NOK
A
8810
2 11 / 16 "1.187 "948NOK
A
8811
2 11 / 16 "1.375 "987NOK
A
8812
2 11 / 16 "1.5 "959NOK
A
8809
2 11 / 16 "1.125 "948NOK
A
8811A
2 11 / 16 "1.437 "1 315 NOK
A
8808
2 11 / 16 "1"792NOK
A
8810A
2 11 / 16 "1 5 / 16 "948NOK
A
8815
3.5 "1-13 / 16 "1 546 NOK
A
8817
3.5 "2.187 "2 868 NOK
A
8816A
3.5 "2"2 646 NOK
A
8813
3.5 "1.625 "1 082 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?