Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WRIGHT TOOL 8810A støtsocket, dobbel kvadratisk, 1-tommers drivenhet, 8-punkts, 1-5/16 tommers størrelse | AG6UPG 48J326

WRIGHT TOOL 8810A slagsokkel, dobbel kvadratisk, 1 tommers drivenhet, 8 punkt, 1-5/16 tommers størrelse

På lager
Vare: AG6UPG Modell: 8810AKryssref: 48J326
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
1 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1"
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeHot smidd legering
Antall poeng8
UtgangstypeDobbelt torg
Total lengde2 11 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 5 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.891
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WRIGHT TOOL 8810 Slagsokkel, dobbel kvadratisk, 1 tommers drivenhet, 8 punkt, 1-3/16 tommer størrelse | AG6UHK 48J320 88102 11 / 16 "1.187 "1 105 NOK
WRIGHT TOOL 8811 Støtsokkel, dobbel kvadratisk, 1-tommers drivenhet, 8-punkts, 1-3/8-tommers størrelse | AG6UHL 48J321 88112 11 / 16 "1.375 "1 151 NOK
WRIGHT TOOL 8812 Slagsokkel, dobbel kvadratisk, 1 tommers drivenhet, 8 punkt, 1-1/2 tommers størrelse | AG6UHM 48J322 88122 11 / 16 "1.5 "1 119 NOK
WRIGHT TOOL 8813 Støtsokkel, dobbel kvadratisk, 1 tommers drivenhet, 8 punkt, 1-5/8 tommer størrelse | AG6UHN 48J323 88133.5 "1.625 "1 262 NOK
WRIGHT TOOL 8815 Støtsokkel, dobbel kvadratisk, 1 tommers drivenhet, 8-punkts, 1-13/16 tommers størrelse | AG6UHP 48J324 88153.5 "1-13 / 16 "1 802 NOK
WRIGHT TOOL 8817 Slagsokkel, dobbel kvadratisk, 1 tommers drivenhet, 8 punkt, 2-3/16 tommer størrelse | AG6UHQ 48J325 88173.5 "2.187 "3 345 NOK
WRIGHT TOOL 8807 Støtsokkel, dobbel kvadratisk, 1-tommers drivenhet, 8-punkts, 7/8-tommers størrelse | AG6UPD 48J317 88072 9 / 16 "7 / 8 "906NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WRIGHT TOOL 8810A slagsokkel, dobbel kvadratisk, 1 tommers drivenhet, 8 punkt, 1-5/16 tommers størrelse
1 105 NOK / enhet