QMARK SSAR4807AL Elektrisk veggvarmer 277v Aluminium | AF8XTV 29HZ94

QMARK SSAR4807AL Elektrisk Veggvarmer 277v Aluminium

På lager
Vare: AF8XTV Modell: SSAR4807ALKryssreferanse: 29HZ94

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige147 Grader F
Forsterker AC17.3
BtuH16,378
FARGEAluminum
FinishPulverlakk
Grilldybde2-51 / 64 "
Grillhøyde19-17 / 64 "
GrillmaterialeStøpt aluminium
Grillbredde15-7 / 8 "
VarmetypeProgrammerbar berøringsskjerm
Husdybde3.75 "
Husets høyde18 7 / 32 "
Husets bredde14 19 / 64 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning277
Veggåpningsdybde3-7 / 8 "
Veggåpningshøyde18-15 / 64 "
Veggåpningsbredde14-19 / 64 "
Watts1800 til 4800

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.02
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8516290090

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHFARGESpenningWattsPris
QMARK SSAR4808 Elektrisk veggvarmer 208v Northern White | AF8XRJ 29HZ84 SSAR480823.116,378Nordlige hvite2081800 til 480019 268 NOK
QMARK SSAR4804 Elektrisk veggvarmer 240v Northern White | AF8XRK 29HZ85 SSAR480420.016,378Nordlige hvite2401800 til 480020 875 NOK
QMARK SSAR4807 Elektrisk veggvarmer 277v Northern White | AF8XRL 29HZ86 SSAR480717.316,378Nordlige hvite2771800 til 480020 661 NOK
QMARK SSAR1802 Elektrisk veggvarmer 120v Northern White | AF8XRM 29HZ87 SSAR180215.06142Nordlige hvite120540 til 180020 875 NOK
QMARK SSAR4808AL Elektrisk veggvarmer 208v Aluminium | AF8XTT 29HZ92 SSAR4808AL23.116,378Aluminum2081800 til 480017 651 NOK
QMARK SSAR4804AL Elektrisk veggvarmer 240v aluminium | AF8XTU 29HZ93 SSAR4804AL20.016,378Aluminum2401800 til 480018 503 NOK
QMARK SSAR1802AL Elektrisk veggvarmer 120v aluminium | AF8XTW 29HZ95 SSAR1802AL15.06142Aluminum120540 til 180020 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK SSAR4807AL Elektrisk Veggvarmer 277v Aluminium
19 125 NOK / enhet