TB WOODS Koblingsinnsatser

Beregnet for bruk med transportører, blandere, kompressorer, pumper, blåsere og motorer. Kan operere ved temperaturer fra -65 til 275 grader F og er tilgjengelig i forskjellige kroppsstiler, innsatsmaterialer og lengder

filtre

TB WOODS -

Dura-Flex Speed ​​Rings

StilModellMaks. RPMCapscrew størrelseToppskrue momentStørrelseHastighetsringbreddeVektKoblingsstørrelseNav Dia.Pris (eks. mva)
AWE80RM2000 RPMM12-1.75 x 20-WE8019mm-WE80-10 717NOK
AWE80R2000 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ft.WE801 1 / 4 "9.5 kgWE80-10 439NOK
AWE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-7 886NOK
AWE70R3600 rpm1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ft.WE701 1 / 4 "8.5 kgWE70-8 200NOK
BWE60RM3800 RPMM12-1.75 x 20-WE6019mm-WE60-7 722NOK
BWE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ft.WE601 1 / 4 "7.8 kgWE60-7 517NOK
RFQ
BWE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE500.54 "5.3 kgWE50-7 140NOK
RFQ
BWE50RM4200 RPMM10-1.5 x 16-WE5014mm-WE50207 mm7 329NOK
BWE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE400.68 "4.4 kgWE406.63 "5 648NOK
RFQ
BWE40RM5000 RPMM10-1.5 x 16-WE4017mm-WE40-5 435NOK
BWE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE300.68 "3.3 kgWE30-4 265NOK
RFQ
BWE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm4 379NOK
BWE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE200.66 "2.1 kgWE204.48 "3 644NOK
RFQ
BWE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm3 890NOK
TB WOODS -

Sure Flex koblingshylser

Sure-Flex Plus-koblinger bruker EPDM-, neopren-, Hytrel- og uretan-laget fleksible elastomerhylser for å overføre dreiemoment og tilpasse akselfeil. Sure-Flex Plus-koblinger gir utmerket torsjonsfleksibilitet på grunn av deres 4-veis bøyningsvirkning for å absorbere alle typer feiljusteringer, støt, vibrasjoner og endeflyter. De unikt utformede tennene til disse Sure-Flex Plus-koblingene tillater vinkelforskyvninger uten slitasje, noe som kan oppnås med skyvelære eller en skala. Disse hylsekoblingene absorberer parallelle feiljusteringer uten slitasje og merkbart energitap. Sidefleksibiliteten til disse hylsekoblingene reduserer radielle lagerbelastninger forbundet med den parallelle feiljusteringen.
Sure-Flex Plus-koblinger kan brukes i applikasjoner med begrensede aksiale akselbevegelser. Disse koblingene har 30 % økt dreiemoment for å sikre minimum nødvendig vedlikehold og har over 3 ganger lengre levetid enn de fleste konkurrerende koblinger. Sure-Flex Plus-hylser kan byttes helt ut med eksisterende flenser, og gir dermed ytelsesforbedring.

StilModellSett inn designKoblingsstørrelseMaterialeNominell dreiemomentMaks. RPMUtenfor Dia.Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)Pris (eks. mva)
A6JEtt stykke solid6EPDM585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.636NOK
B11HEtt stykke solid11Hytrel18000 XNUMX lbs.-in.3600 rpm8 3 / 16 "125000 XNUMX lbs.-in./rad.11 285NOK
A3JNEtt stykke solid3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.170NOK
B6HEtt stykke solid6Hytrel1800 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "10000 XNUMX lbs.-in./rad.2 523NOK
B7HEtt stykke solid7Hytrel2875 XNUMX lbs.-in.5250 rpm4 11 / 32 "20000 XNUMX lbs.-in./rad.3 631NOK
B8HEtt stykke solid8Hytrel4530 XNUMX lbs.-in.4500 rpm5 1 / 16 "30000 XNUMX lbs.-in./rad.3 918NOK
A10JEtt stykke solid10EPDM3735 XNUMX lbs.-in.3600 rpm7 1 / 16 "10980 XNUMX lbs.-in./rad.1 788NOK
A5JEtt stykke solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.394NOK
A4JEtt stykke solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.194NOK
B9HEtt stykke solid9Hytrel7200 XNUMX lbs.-in.3750 rpm6"47500 XNUMX lbs.-in./rad.5 176NOK
B10HEtt stykke solid10Hytrel11350 XNUMX lbs.-in.3600 rpm7 1 / 16 "100000 XNUMX lbs.-in./rad.6 822NOK
A8JEtt stykke solid8EPDM1475 XNUMX lbs.-in.4500 rpm5 1 / 16 "4335 XNUMX lbs.-in./rad.1 044NOK
A7JNEtt stykke solid7Neopren940 XNUMX lbs.-in.5250 rpm4 11 / 32 "2769 XNUMX lbs.-in./rad.910NOK
A8JNEtt stykke solid8Neopren1475 XNUMX lbs.-in.4500 rpm5 1 / 16 "4335 XNUMX lbs.-in./rad.1 213NOK
A3JEtt stykke solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.137NOK
A6JNEtt stykke solid6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.691NOK
A4JNEtt stykke solid4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.243NOK
A7JEtt stykke solid7EPDM940 XNUMX lbs.-in.5250 rpm4 11 / 32 "2769 XNUMX lbs.-in./rad.839NOK
A9JEtt stykke solid9EPDM2340 XNUMX lbs.-in.3750 rpm6"6875 XNUMX lbs.-in./rad.1 240NOK
A5JNEtt stykke solid5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.433NOK
C6JSEtt stykke delt6EPDM585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.675NOK
C7JSEtt stykke delt7EPDM940 XNUMX lbs.-in.5250 rpm4 11 / 32 "2769 XNUMX lbs.-in./rad.867NOK
C8JSEtt stykke delt8EPDM1475 XNUMX lbs.-in.4500 rpm5 1 / 16 "4335 XNUMX lbs.-in./rad.1 169NOK
C5 XNUMX JNSEtt stykke delt5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.501NOK
C4JSEtt stykke delt4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.249NOK
TB WOODS -

Koblingsenheter

StilModellPris (eks. mva)
AP632392 053NOK
ASC950162503 210NOK
ASC743137501 642NOK
AP632476 335NOK
ASC743087501 642NOK
AP821698 008NOK
AF9482A4 559NOK
AP77279784NOK
RFQ
AP821521 418NOK
ASC810162507 914NOK
AP632433 153NOK
ASC8S087501 903NOK
AP632295 394NOK
AP819294 244NOK
AF7355D12 618NOK
AP632402 685NOK
AP8214910 154NOK
AP632423 153NOK
A599431 157NOK
ASC810212503 957NOK
AP821645 276NOK
AP821562 019NOK
AP632281 428NOK
ASC911237505 152NOK
AP63231544NOK
TB WOODS -

Dura-Flex elementer

StilModellMaks. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew størrelseMaks. HPMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.ProdukttypePris (eks. mva)
AWE702 °-1 / 2-13 UNC x 7/8-1 / 8 "3600 rpm11.8 "Dura-Flex Element9 190NOK
RFQ
BWES602 °WES601 / 2-13 UNC x 7/8753.671 / 8 "2800 rpm, 3800 rpm12.53 "Dura-Flex Element16 940NOK
BWES702 °-1 / 2-13 UNC x 7/8-1 / 8 "2600 rpm, 3600 rpm11.8 "Dura-Flex Element13 507NOK
RFQ
AWE802 °-1 / 2-13 UNC x 7/8-1 / 8 "2000 RPM16 "Dura-Flex Element13 171NOK
RFQ
AWE602 °WE601 / 2-13 UNC x 7/8753.671 / 8 "3800 RPM12.53 "Dura-Flex Element10 848NOK
BWES802 °-1 / 2-13 UNC x 7/8-1 / 8 "1800 RPM, 2000 RPM11.8 "Dura-Flex Element18 600NOK
RFQ
BWES503 °WES503 / 8-16 UNC x 5/8509.800.09375 "3100 RPM, 4200 RPM11.34 "Dura-Flex Element14 009NOK
BWES303 °WES303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "4200 RPM, 5800 RPM8.41 "Dura-Flex Element9 617NOK
AWE203 °WE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex Element5 461NOK
AWE303 °WE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex Element6 859NOK
BWES403 °WES403 / 8-16 UNC x 5/8436.330.09375 "3600 rpm, 5000 rpm9.71 "Dura-Flex Element11 396NOK
BWES203 °WES203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "4800 rpm, 6600 rpm7.36 "Dura-Flex Element7 403NOK
AWE503 °WE503 / 8-16 UNC x 5/8509.800.09375 "4200 RPM11.34 "Dura-Flex Element9 213NOK
AWE403 °WE403 / 8-16 UNC x 5/8436.330.09375 "5000 RPM9.71 "Dura-Flex Element7 787NOK
BWES104 °WES101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "Dura-Flex Element6 369NOK
AWE34 °WE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex Element2 603NOK
AWE54 °WE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex Element3 326NOK
AWE104 °WE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 555NOK
BWES54 °WES51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex Element5 023NOK
BWES44 °WES41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex Element3 837NOK
BWES34 °WES31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex Element3 297NOK
BWES24 °WES21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex Element2 767NOK
AWE10M4 °-M6-1 x 12-1.6 mm7500 RPM-Dura-Flex metrisk element2 585NOK
AWE44 °WE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex Element2 906NOK
AWE24 °WE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex Element2 316NOK
TB WOODS -

Dura-Flex metriske elementer

StilModellStørrelseCapscrew størrelseKoblingsstørrelseElement utenfor Dia.Maks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AWES2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 °1.6 mm7500 RPM94 mm1 590NOK
BWE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 °1.6 mm7500 RPM94 mm1 322NOK
AWES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 °1.6 mm7500 RPM-1 908NOK
BWE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 °1.6 mm7500 RPM108 mm1 503NOK
BWE4MWE4M6-1 x 12WE4115 mm4 °1.6 mm7500 RPM-1 665NOK
AWES4MWE4M6-1 x 12WE4115 mm4 °1.6 mm7500 RPM-2 223NOK
BWE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 °1.6 mm7500 RPM137 mm1 908NOK
RFQ
AWES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 °1.6 mm7500 RPM137 mm2 926NOK
AWES10MWE10M6-1 x 12WE10165 mm4 °1.6 mm7500 RPM-3 688NOK
BWE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 °2.4 mm6600 RPM-3 133NOK
AWES20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 °2.4 mm4800 rpm, 6600 rpm-4 273NOK
AWES30MWE30M10-1.5 x 16WE30214 mm3 °2.4 mm4200 RPM, 5800 RPM-5 634NOK
BWE30MWE30M10-1.5 x 16WE30214 mm3 °2.4 mm5800 RPM214 mm3 900NOK
BWE40MWE40M10-1.5 x 16WE40247 mm3 °2.4 mm5000 RPM247 mm4 580NOK
RFQ
AWES40MWE40M10-1.5 x 16WE40247 mm3 °2.4 mm3600 rpm, 5000 rpm247 mm6 907NOK
BWE50MWE50M10-1.5 x 16WE50288 mm3 °2.4 mm4200 RPM-5 553NOK
AWES50MWE50M10-1.5 x 16WE50288 mm3 °2.4 mm3100 RPM, 4200 RPM-8 392NOK
AWES60MWE60M12-1.75 x 20WE60318 mm2 °3.2 mm2800 rpm, 3800 rpm-10 214NOK
BWE60MWE60M12-1.75 x 20WE60318 mm2 °3.2 mm3800 RPM-6 556NOK
BWE70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 °3.2 mm3600 rpm-9 176NOK
AWES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 °3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-14 410NOK
BWE80MWE80M12-1.75 x 20WE80406 mm2 °3.2 mm2000 RPM-13 163NOK
AWES80MWE80M12-1.75 x 20WE80406 mm2 °3.2 mm1800 RPM, 2000 RPM406 mm18 585NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?