Sure-Flex Plus-koblinger bruker EPDM-, neopren-, Hytrel- og uretan-laget fleksible elastomerhylser for å overføre dreiemoment og tilpasse akselfeil. Sure-Flex Plus-koblinger gir utmerket torsjonsfleksibilitet på grunn av deres 4-veis bøyningsvirkning for å absorbere alle typer feiljusteringer, støt, vibrasjoner og endeflyter. De unikt utformede tennene til disse Sure-Flex Plus-koblingene tillater vinkelforskyvninger uten slitasje, noe som kan oppnås med skyvelære eller en skala. Disse hylsekoblingene absorberer parallelle feiljusteringer uten slitasje og merkbart energitap. Sidefleksibiliteten til disse hylsekoblingene reduserer radielle lagerbelastninger forbundet med den parallelle feiljusteringen. Sure-Flex Plus-koblinger kan brukes i applikasjoner med begrensede aksiale akselbevegelser. Disse koblingene har 30 % økt dreiemoment for å sikre minimum nødvendig vedlikehold og har over 3 ganger lengre levetid enn de fleste konkurrerende koblinger. Sure-Flex Plus-hylser kan byttes helt ut med eksisterende flenser, og gir dermed ytelsesforbedring.
Bruker
TB Woods Sure-Flex Plus-hylsekoblinger brukes til å beskytte pumper, vifter/vifter, kompressorer, miksere, elektriske motorer og transportører mot vibrasjoner, feiljusteringer og støtbelastninger.
Egenskaper
TB Woods Sure-Flex Plus-hylsekoblinger er laget av EPDM / Hytrel / neopren for å gi utmerket vedheft og motstand mot skader forårsaket av bøying eller vridning.
Disse koblingene gir rask og sikker installasjon uten noen pakninger, bolter, tetninger eller deksler.
TB Woods Sure-Flex Plus-hylsekoblinger krever ingen smøring, og minimerer dermed vedlikeholdskostnadene.
Disse Sure-Flex Plus-hylsekoblingene er i stand til å drive utstyr (pumper) med hastigheter mellom 1500 og 9200 rpm.
TB Woods Sure-Flex Plus-hylsekoblinger kan brukes ved temperaturer fra -65 til 275 grader F.
De tilbyr dreiemoment på opptil 72480 inch-lb.
Disse hylsekoblingene kommer med standard AGMA-kilespor og klaringspasninger.
Standarder og godkjenninger
TB Woods Sure-Flex Plus-hylsekoblinger overholder standardene EN 1127-1:2007, EN 13463-1:2009 og EN 13463-5:2003 for å levere tjenester av høy kvalitet.
Installasjon
Sure-Flex Plus-koblinger kan installeres raskt og sikkert, på grunn av deres enkle design uten bolter, pakninger, deksler eller tetninger. Innretting kan kontrolleres på de presisjonsmaskinerte flensene ved bruk av kun en rettkant og skyvelære. Ingen spesialverktøy er nødvendig for installasjon, justering eller fjerning.
Ofte Stilte Spørsmål
Er en kobling en permanent skjøt?
En kobling er en mekanisk enhet som brukes til å holde to roterende aksler sammen. Det er et permanent ledd, i motsetning til en clutch som kan kobles ut når operatøren krever det. Ved hjelp av koblinger kan du skjøte sammen to aksler som er kolineære, kryssende eller parallelle.
Hvor brukes koblinger?
Koblinger er mekaniske komponenter som brukes i bil-, elektro- og romfartsindustrien for å koble sammen to inline-aksler, slik at en aksel kan drive den andre med samme hastighet. En kobling kan være fleksibel eller stiv, og tillater varierende grader av radiell, vinkel og aksial feiljustering mellom akslene.
Hva er en hylsekobling?
En hylsekobling er en enkel stiv kobling som består av en sylindrisk hylse som er kilt til akslingene som skal kobles til. Hylsen overfører dreiemomentet fra den ene akselen til den andre uten tap.