Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 7JN Sure-Flex Coupling Sleeve, Size 7, Up To 5250 RPM | AG3EEA 32ZP82

TB WOODS 7JN Sure-Flex koblingshylse, størrelse 7, opptil 5250 RPM

På lager
Vare: AG3EEA Modell: 7JNKryssreferanse: 32ZP82
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
910NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSure-Flex-ermet
AldersgruppeVoksen
Kroppsstil7JN
FARGESvart
Komponent WR²0.0133 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse7
KjønnUnisex
HP -vurdering @ 100 RPM1.5 hk
HP -vurdering @ 1200 RPM17.90
HP -vurdering @ 1800 RPM27 hk
HP -vurdering @ 3600 RPM54 hk
Sett inn designEtt stykke solid
MaterialeNeopren
Maks. Vinkelgap feiljustering0.081 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.02 "
Maks. RPM5250 rpm
Drifts Temp.-0 til +200 grader F
Utenfor Dia.4 11 / 32 "
Nominell dreiemoment940 XNUMX lbs.-in.
Størrelse7
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)2769 XNUMX lbs.-in./rad.
Vekt0.62 lbs.
Bredde2.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8483608000

Produktdetaljer:

    • TB Woods 7JN koblingshylse designet for å imøtekomme akselavvik og dreiemomentoverføring for kompressorer, pumper, elektriske motorer, blandere, transportører og blåsere
    • Har solid neoprenkonstruksjon i ett stykke for slitasjebeskyttelse og smørefri installasjon og 4-veis bøyningsvirkning for å absorbere feiljustering, endeflyt og støt
    • Har plass til 7 - 21 graders vridning
    • ATEX-kompatibel og ISO-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellSett inn designKoblingsstørrelseMaterialeNominell dreiemomentMaks. RPMUtenfor Dia.Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus koblingshylseinnsats, neopren, størrelse 3 | AG3DVX 32ZP84 3 XNUMX JNSEtt stykke delt3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.233NOK
TB WOODS 4JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3DVY 32ZP85 4 XNUMX JNSEtt stykke delt4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.308NOK
TB WOODS 5JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3DVZ 32ZP86 5 XNUMX JNSEtt stykke delt5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.501NOK
TB WOODS 6JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Størrelse 6 | AG3DWA 32ZP87 6 XNUMX JNSEtt stykke delt6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.736NOK
TB WOODS 3J koblingshylseinnsats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominell dreiemoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEtt stykke solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.137NOK
TB WOODS 4J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3ECX 32ZP55 4JEtt stykke solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.194NOK
TB WOODS 5J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3ECY 32ZP56 5JEtt stykke solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 7JN Sure-Flex koblingshylse, størrelse 7, opptil 5250 RPM
910NOK / enhet