Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 4J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3ECX 32ZP55

TB WOODS 4J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, størrelse 4

På lager
Vare: AG3ECX Modell: 4JKryssreferanse: 32ZP55

Få tak i det Mai 20, mandag
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSure-Flex-ermet
Kroppsstil4JE
Komponent WR²0.0005 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse4
HP -vurdering @ 100 RPM0.25 hk
HP -vurdering @ 1200 RPM2.97
HP -vurdering @ 1800 RPM4.5 hk
HP -vurdering @ 3600 RPM8.9 hk
Sett inn designEtt stykke solid
MaterialeEPDM
Maks. Vinkelgap feiljustering0.043 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.01 "
Maks. RPM7600 rpm
Drifts Temp.-30 til +275 grader F
Utenfor Dia.2 5 / 16 "
Nominell dreiemoment156 XNUMX lbs.-in.
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)458 XNUMX lbs.-in./rad.
Vekt0.1 lbs.
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8483608000

Produktdetaljer:

TB Woods 4J koblingshylseinnsats er ideell for effektiv og pålitelig tilkobling mellom to roterende aksler som beskytter utstyret mot vibrasjoner, støtfeiljustering og endeflyt. Den er egnet for bruk med blåsere, transportører, motorer, kompressorer, blandere og pumper og eliminerer behovet for vedlikehold og smøring av utstyret.

Egenskaper:

  • TB Woods 4J koblingshylseinnsats har en EPDM-kropp for å motstå fett, olje og smuss.
  • Den har 4-veis bøyning som absorberer alle typer støt, feiljustering og endeflyt.
  • Denne hylseinnsatsen har en solid design i ett stykke, som sikrer en solid og robust konstruksjon og forbedrer levetid og pålitelighet.
  • Den er designet for å operere med en maksimal hastighet på 7600 RPM og et nominelt dreiemoment på 156 lb-tommer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installere TB Woods 4J koblingshylseinnsats?

A.

  • Undersøk alle koblingskomponenter grundig og fjern eventuelle beskyttende belegg, smøremidler, maling eller rust fra boringer, sammenfallende overflater og festemidler. Sørg for at skaftene er fri for eksisterende grader eller ufullkommenheter.
  • Bruk nøkler etter behov og skyv ett nav på hver aksel. Hvis du bruker QD- eller Taper-Lock-nav, følg instruksjonene som følger med Sure-Grip- eller Taper-Lock-bøssingene.
  • For avstandskobling bruk høyhastighetsringer og installer en ring løst på hvert halvelement.
  • Plasser et halvt element på navene for å bestemme riktig avstand mellom navet. Hvis du bruker avstandselementer med høyhastighetsringer, hold begge halvelementene på navene for å bekrefte at ringene ikke støter på forstyrrelser.
  • Fest navene sikkert, men lett til akslene for å forhindre bevegelse under innrettingsprosedyrer.
  • Uten å rotere koblingen, bruk en skyvelære for å måle det bredeste punktet rundt navet. Juster skyvelæret til det smaleste punktet og flytt utstyret til denne verdien er minimalisert.
  • Ved å bruke feiljusteringsverdien som ble oppnådd i forrige trinn, se den maksimalt tillatte parallelle feiljusteringen. Uten å rotere akselen, bruk en rett kant rundt navet og bestemme maksimal forskyvning ved hjelp av følemålere. Om nødvendig, juster akslene på nytt og kontroller parallell justering på nytt.
  • Stram festene på motoren og drivutstyret i henhold til produsentens spesifikasjoner. Kontroller både parallell og vinkeljustering på nytt.
  • Når verdiene for parallell- og vinkeljustering faller innenfor serviceklassifiseringene, må du kontrollere at alle settskruer, hodeskruer og andre festemidler er godt tiltrukket som spesifisert. Kontroller både parallelle og vinkelmessige justeringer på nytt etter tiltrekking.
  • Monter koblingsbeskyttelsen i henhold til relevante sikkerhetsforskrifter.
  • Inspiser justeringen med jevne mellomrom, da setninger ofte kan forårsake endringer i utstyrets posisjon.

Q. Hva er driftstemperaturen til denne koblingshylseinnsatsen?

A. Denne koblingsinnsatsen har et driftstemperaturområde på -30 til 275 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellSett inn designKoblingsstørrelseMaterialeNominell dreiemomentMaks. RPMUtenfor Dia.Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus koblingshylseinnsats, neopren, størrelse 3 | AG3DVX 32ZP84 3 XNUMX JNSEtt stykke delt3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.233NOK
TB WOODS 4JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3DVY 32ZP85 4 XNUMX JNSEtt stykke delt4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.308NOK
TB WOODS 5JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3DVZ 32ZP86 5 XNUMX JNSEtt stykke delt5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.501NOK
TB WOODS 6JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Størrelse 6 | AG3DWA 32ZP87 6 XNUMX JNSEtt stykke delt6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.736NOK
TB WOODS 3J koblingshylseinnsats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominell dreiemoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEtt stykke solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.137NOK
TB WOODS 5J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3ECY 32ZP56 5JEtt stykke solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.394NOK
TB WOODS 6J koblingshylseinnsats, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 In, nominell dreiemoment 585 lb-in | AG3ECZ 32ZP57 6JEtt stykke solid6EPDM585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 4J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, størrelse 4
194NOK / enhet