TB WOODS 13N Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 2400, OD 11-3/16 In, Størrelse 13 | BB2TCE

TB WOODS 13N koblingshylseinnsats, neopren, maks. RPM 2400, OD 11-3/16 In, størrelse 13

På lager
Vare: BB2TCE Modell: 13N

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSure-Flex-ermet
Komponent WR²1.8894 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse13
HP -vurdering @ 100 RPM23 hk
Sett inn designTo deler med holdering
MaterialeNeopren
Maks. Vinkelgap feiljustering0.195 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.04 "
Maks. RPM2400 rpm
Utenfor Dia.11.187 "
Nominell dreiemoment1028 Nm
Temp. Vurdering0 til 200 grader F
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)43350 XNUMX lbs.-in./rad.
Vekt13 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85

Produktvarianter

ProduktModellSett inn designKoblingsstørrelseMaterialeNominell dreiemomentMaks. RPMUtenfor Dia.Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus koblingshylseinnsats, neopren, størrelse 3 | AG3DVX 32ZP84 3 XNUMX JNSEtt stykke delt3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.233NOK
TB WOODS 4JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3DVY 32ZP85 4 XNUMX JNSEtt stykke delt4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.308NOK
TB WOODS 5JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3DVZ 32ZP86 5 XNUMX JNSEtt stykke delt5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.501NOK
TB WOODS 6JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Størrelse 6 | AG3DWA 32ZP87 6 XNUMX JNSEtt stykke delt6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.736NOK
TB WOODS 3J koblingshylseinnsats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominell dreiemoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEtt stykke solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.137NOK
TB WOODS 4J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3ECX 32ZP55 4JEtt stykke solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.194NOK
TB WOODS 5J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3ECY 32ZP56 5JEtt stykke solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 13N koblingshylseinnsats, neopren, maks. RPM 2400, OD 11-3/16 In, størrelse 13
9 978 NOK / enhet