COOPER ATKINS Termoelement termometer


filtre
Auto Power Off: Ja , Kalibreringssertifikat: NIST , Datahold: Ja , Antall innganger: 1
StilModellNøyaktighetBatteritypeViseSondekontaktoppløsningTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
35235
+/- 0.5 grader F(2) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDFast0.1 grader, 1 grader-100 grader til 500 grader F5 755 NOK
B
35200-K
+/- 0.5 grader F(2) AAA4-sifret LCD-skjermMini-Type0.1 grader, 1 grader-100 grader til 999 grader F4 578 NOK
C
35240
+/- 0.9 grader F og +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDFast0.1 grader, 1 grader-100 grader til 500 grader F5 368 NOK
D
35232
+/- 0.9 grader F og +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDFast0.1 grader, 1 grader-100 grader til 500 grader F5 560 NOK
E
93013-K
+/- 2 grader F, +/- 1 grader C(3) AAA3-sifret LCD-skjermMini-Type1 Degrees-40 grader til 500 grader F6 065 NOK
F
94003-K
0.5 grader F over hele området ved omgivelsesområde fra 68 grader til 86 grader F.(3) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMini-Type0.1 Degrees-100 grader til 999 grader F5 464 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?