Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER ATKINS 94003-K termoelement termometer Type K | AD2APT 3LZA2

COOPER ATKINS 94003-K termoelement termometer Type K

På lager
Vare: AD2APT Modell: 94003-KKryssreferanse: 3LZA2
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
5 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelement termometer
Nøyaktighet0.5 grader F over hele området ved omgivelsesområde fra 68 grader til 86 grader F.
Batteritype(3) AAA
ViseBakgrunnsbelyst 3-linjers LCD
SondekontaktMini-Type
oppløsning0.1 Degrees
Temp. Område-100 grader til 999 grader F
TermoelementtypeSkriv K

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeViseSondekontaktoppløsningTemp. OmrådePris
COOPER ATKINS 35232 Termoelement Termometer 1 Inngang Type K | AD2APU 3LZA6 35232+/- 0.9 grader F og +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDFast0.1 grader, 1 grader-100 grader til 500 grader F5 560 NOK
COOPER ATKINS 35240 Termoelement Termometer 1 Inngang Type K | AD2APV 3LZC5 35240+/- 0.9 grader F og +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDFast0.1 grader, 1 grader-100 grader til 500 grader F5 368 NOK
COOPER ATKINS 35235 Termoelement Termometer 1 Inngang | AD2GVV 3PEV3 35235+/- 0.5 grader F(2) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDFast0.1 grader, 1 grader-100 grader til 500 grader F5 755 NOK
COOPER ATKINS 35200-K termoelement termometer 1 inngangstype K | AD2RQA 3TPP5 35200-K+/- 0.5 grader F(2) AAA4-sifret LCD-skjermMini-Type0.1 grader, 1 grader-100 grader til 999 grader F4 578 NOK
COOPER ATKINS 93013-K termoelement termometer 1 inngangstype K | AD8LZJ 4KY60 93013-K+/- 2 grader F, +/- 1 grader C(3) AAA3-sifret LCD-skjermMini-Type1 Degrees-40 grader til 500 grader F6 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER ATKINS 94003-K termoelement termometer Type K
5 464 NOK / enhet