TB WOODS 14N Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 2200, OD 13 3/32 In, Størrelse 14 | CD6PPR

TB WOODS 14N koblingshylseinnsats, neopren, maks. RPM 2200, O.D. 13 3/32 tommer, størrelse 14

Vare: CD6PPR Modell: 14N
11 142 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSure-Flex-ermet
Komponent WR²4.2059 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse14
HP -vurdering @ 100 RPM37 hk
Sett inn designTo deler med holdering
MaterialeNeopren
Maks. Vinkelgap feiljustering0.242 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.045 "
Maks. RPM2200 rpm
Utenfor Dia.13 3 / 32 "
Nominell dreiemoment1028 Nm
Temp. Vurdering0 til 200 grader F
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)68755 XNUMX lbs.-in./rad.
Vekt21.1 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellSett inn designKoblingsstørrelseMaterialeNominell dreiemomentMaks. RPMUtenfor Dia.Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus koblingshylseinnsats, neopren, størrelse 3 | AG3DVX 32ZP84 3 XNUMX JNSEtt stykke delt3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.233NOK
TB WOODS 4JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3DVY 32ZP85 4 XNUMX JNSEtt stykke delt4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.308NOK
TB WOODS 5JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3DVZ 32ZP86 5 XNUMX JNSEtt stykke delt5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.501NOK
TB WOODS 6JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Størrelse 6 | AG3DWA 32ZP87 6 XNUMX JNSEtt stykke delt6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.736NOK
TB WOODS 3J koblingshylseinnsats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominell dreiemoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEtt stykke solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.137NOK
TB WOODS 4J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3ECX 32ZP55 4JEtt stykke solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.194NOK
TB WOODS 5J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3ECY 32ZP56 5JEtt stykke solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 14N koblingshylseinnsats, neopren, maks. RPM 2200, O.D. 13 3/32 tommer, størrelse 14
11 142 NOK / enhet