Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 8J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 4500, OD 5 1/16 In, Størrelse 8 | AH3QJC 32ZP59

TB WOODS 8J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 4500, OD 5 1/16 tommer, størrelse 8

På lager
Vare: AH3QJC Modell: 8JKryssreferanse: 32ZP59
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
1 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSure-Flex-ermet
Kroppsstil8JE
Komponent WR²0.0298 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse8
HP -vurdering @ 100 RPM2.3 hk
HP -vurdering @ 1200 RPM28.08
HP -vurdering @ 1800 RPM42 hk
HP -vurdering @ 3600 RPM84 hk
Sett inn designEtt stykke solid
MaterialeEPDM
Maks. Vinkelgap feiljustering0.094 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.02 "
Maks. RPM4500 rpm
Drifts Temp.-30 til +275 grader F
Utenfor Dia.5 1 / 16 "
Nominell dreiemoment1475 XNUMX lbs.-in.
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)4335 XNUMX lbs.-in./rad.
Vekt1.13 lbs.
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)14.22
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

TB Woods 8J koblingshylseinnsats er ideell for effektiv og pålitelig tilkobling mellom to roterende aksler for å beskytte utstyr mot vibrasjoner, støtforskyvning og endeflyt. Denne koblingshylseinnsatsen brukes i transportører, blåsere, motorer, kompressorer, blandere og pumper i produksjons-, bil- og industrimaskineri.

Egenskaper:

  • TB Woods 8J koblingshylseinnsats har en EPDM-kropp for utmerket motstand mot rive, slitasje og damp.
  • Den har en driftstemperatur på -30 til 275 grader F og et nominelt dreiemoment på 1475 lb-tommers.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer TB Woods 8J koblingshylseinnsatser?

A.

  • Undersøk alle koblingskomponenter grundig og fjern eventuelle beskyttende belegg, smøremidler, maling eller rust fra boringer, sammenfallende overflater og festemidler. Sørg for at skaftene er fri for eksisterende grader eller ufullkommenheter.
  • Bruk nøkler etter behov og skyv ett nav på hver aksel. Hvis du bruker QD- eller Taper-Lock-nav, følg instruksjonene som følger med SureGrip- eller Taper-Lock-bøssingene.
  • For avstandskobling bruk høyhastighetsringer og installer en ring løst på hvert halvelement.
  • Plasser et halvt element på navene for å bestemme riktig avstand mellom navet. Hvis du bruker avstandselementer med høyhastighetsringer, hold begge halvelementene på navene for å bekrefte at ringene ikke støter på forstyrrelser.
  • Fest navene sikkert, men lett til akslene, og forhindrer bevegelse under innrettingsprosedyrer.
  • Uten å rotere koblingen, bruk en skyvelære for å måle det bredeste punktet rundt navet. Juster skyvelæret til det smaleste punktet ved hjelp av følemålere. Flytt utstyret til denne verdien er minimalisert.
  • Ved å bruke feiljusteringsverdien som ble oppnådd i forrige trinn, se den maksimalt tillatte parallelle feiljusteringen. Uten å rotere akselen, bruk en rett kant rundt navet og bestemme maksimal forskyvning ved hjelp av følemålere. Om nødvendig, juster akslene på nytt og kontroller parallell justering på nytt.
  • Stram festene på motoren og drivutstyret i henhold til produsentens spesifikasjoner. Kontroller både parallell og vinkeljustering på nytt.
  • Når verdiene for parallell- og vinkeljustering faller innenfor serviceklassifiseringene, må du kontrollere at alle settskruer, hodeskruer og andre festemidler er godt tiltrukket som spesifisert. Kontroller både parallell og vinkelinnretting på nytt etter tiltrekking.
  • Monter koblingsbeskyttelsen i henhold til relevante sikkerhetsforskrifter.
  • Inspiser justeringen med jevne mellomrom, da setninger ofte kan forårsake endringer i utstyrets posisjon.

Q. Hva er den maksimale hastigheten som TB Woods 8J koblingshylseinnsatser tåler?

A. Disse innsatsene er designet for å fungere med en maksimal hastighet på 4500 RPM.

Sp. Hvordan bestemme riktig størrelse på TB Woods 8J koblingshylseinnsatser?

A.

  • Bestem klassifiseringen av drivmotoren: Identifiser den spesifikke typen drivmotor som brukes, enten det er en elektrisk motor, forbrenningsmotor eller en annen kraftkilde. Denne klassifiseringen spiller en viktig rolle i valg av passende kobling for den tiltenkte bruken.
  • Beregn designhestekrefter eller designmoment: Basert på kraftuttaket til drivmotoren og belastningskravene, kalkuler de nødvendige designhestekreftene eller designmomentet som kreves for koblingen. Denne beregningen inkluderer faktorer som hastighet, dreiemoment og effektivitet for å sikre at koblingen effektivt kan håndtere ønsket kraftoverføring.
  • Vurder egenskapene til lasten og servicefaktoren: Vurder de karakteristiske egenskapene til det drevne utstyrets last, inkludert aspekter, som startmoment, hastighetssvingninger, sjokkbelastninger og andre relevante parametere. Ta i tillegg i betraktning servicefaktoren som står for driftssyklusen til applikasjonen, samt eventuelle intermitterende eller toppbelastninger.
  • Velg riktig kobling: Når designhestekrefter eller dreiemoment er bestemt, velg en passende kobling som kan oppfylle de spesifiserte kravene. Vurder ulike faktorer, inkludert koblingstype, størrelse og spesifikke funksjoner som samsvarer med kravene til applikasjonen.

Produktvarianter

ProduktModellSett inn designKoblingsstørrelseMaterialeNominell dreiemomentMaks. RPMUtenfor Dia.Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus koblingshylseinnsats, neopren, størrelse 3 | AG3DVX 32ZP84 3 XNUMX JNSEtt stykke delt3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.233NOK
TB WOODS 4JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3DVY 32ZP85 4 XNUMX JNSEtt stykke delt4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.308NOK
TB WOODS 5JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3DVZ 32ZP86 5 XNUMX JNSEtt stykke delt5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.501NOK
TB WOODS 6JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Størrelse 6 | AG3DWA 32ZP87 6 XNUMX JNSEtt stykke delt6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.736NOK
TB WOODS 3J koblingshylseinnsats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominell dreiemoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEtt stykke solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.137NOK
TB WOODS 4J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3ECX 32ZP55 4JEtt stykke solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.194NOK
TB WOODS 5J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3ECY 32ZP56 5JEtt stykke solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 8J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 4500, OD 5 1/16 tommer, størrelse 8
1 044 NOK / enhet