Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 7N Sure-Flex Coupling Sleeve, Size 7, Up To 5250 RPM | AG3EEG 32ZP93

TB WOODS 7N Sure-Flex koblingshylse, størrelse 7, opptil 5250 RPM

På lager
Vare: AG3EEG Modell: 7NKryssreferanse: 32ZP93

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSure-Flex-ermet
Kroppsstil7N
Komponent WR²0.017 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse7
HP -vurdering @ 100 RPM1.5 hk
HP -vurdering @ 1200 RPM17.90
HP -vurdering @ 1800 RPM27 hk
HP -vurdering @ 3600 RPM54 hk
Sett inn designTo deler med holdering
MaterialeNeopren
Maks. Vinkelgap feiljustering0.081 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.02 "
Maks. RPM5250 rpm
Drifts Temp.-0 til +200 grader F
Utenfor Dia.4 11 / 32 "
Nominell dreiemoment940 XNUMX lbs.-in.
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)2769 XNUMX lbs.-in./rad.
Vekt0.77 lbs.
Bredde2.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8483608000

Produktdetaljer:

TB Woods 7N Sure-Flex koblingshylse gir en fleksibel og pålitelig forbindelse mellom roterende aksler. Denne koblingshylsen brukes i bil-, produksjons- og industrimaskineri for jevn og uavbrutt kraftoverføring, minimerer nedetid og maksimerer produktiviteten.

Egenskaper:

  • TB Woods 7N Sure-Flex koblingshylse er laget av neopren for å motstå smuss, fett, olje og fuktighet.
  • Den har en todelt design med en holdering som muliggjør enkel installasjon og fjerning av koblingshylsen, noe som gir bekvemmelighet og fleksibilitet under vedlikehold eller utskifting. Holderingen holder de to delene sikkert sammen, og sikrer en pålitelig og stabil forbindelse.
  • Denne Sure-Flex-koblingshylsen har 4-veis bøyningsvirkning som absorberer alle typer støt, feiljustering og endeflyt.
  • Sure-Flex-koblingshylsen er utformet for å fungere med en maksimal hastighet på 5250 RPM.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er driftstemperaturen til denne TB Woods 7N Sure-Flex koblingshylsen?

A. Den er designet for å fungere innenfor et temperaturområde på 0 til 200 grader F.

Sp. Hva er det nominelle dreiemomentet til denne Sure-Flex-koblingshylsen?

A. Den har et nominelt dreiemoment på 940 lb-tommer.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Sure-Flex-koblingshylsen?

A.

  • Undersøk alle koblingskomponenter grundig og fjern eventuelle beskyttende belegg, smøremidler, maling eller rust fra boringer, sammenfallende overflater og festemidler. Sørg for at skaftene er fri for eksisterende grader eller ufullkommenheter.
  • Bruk nøkler etter behov og skyv ett nav på hver aksel. Hvis du bruker QD- eller Taper-Lock-nav, følg instruksjonene som følger med SureGrip- eller Taper-Lock-bøssingene.
  • For avstandskoblinger bruk høyhastighetsringer, installer en ring løst på hvert halvelement.
  • Plasser et halvt element på navene for å bestemme riktig navavstand. Hvis du bruker avstandselementer med høyhastighetsringer, hold begge halvelementene på navene for å bekrefte at ringene ikke støter på forstyrrelser.
  • Fest navene sikkert til akslene for å forhindre bevegelse under innrettingsprosedyrer.
  • Uten å rotere koblingen, bruk en skyvelære for å måle det bredeste punktet rundt navet. Juster skyvelæret til det smaleste punktet ved hjelp av følemålere. Flytt utstyret til denne verdien er minimalisert.
  • Ved å bruke feiljusteringsverdien som ble oppnådd i forrige trinn, se den maksimalt tillatte parallelle feiljusteringen. Uten å rotere akslene, bruk en rett kant rundt navet og bestemme maksimal forskyvning ved hjelp av følemålere. Om nødvendig, juster akslene på nytt og kontroller parallell justering på nytt.
  • Stram festene på motoren og drivutstyret i henhold til produsentens spesifikasjoner. Kontroller både parallelle og vinkelrette justeringer på nytt.
  • Når verdiene for parallell- og vinkeljustering faller innenfor serviceklassifiseringene, må du kontrollere at alle settskruer, hodeskruer og andre festemidler er godt tiltrukket som spesifisert. Kontroller både parallelle og vinkelmessige justeringer på nytt etter tiltrekking.
  • Monter koblingsbeskyttelsen i henhold til relevante sikkerhetsforskrifter.
  • Inspiser justeringen med jevne mellomrom, da setninger ofte kan forårsake endringer i utstyrets posisjon.

Produktvarianter

ProduktModellSett inn designKoblingsstørrelseMaterialeNominell dreiemomentMaks. RPMUtenfor Dia.Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus koblingshylseinnsats, neopren, størrelse 3 | AG3DVX 32ZP84 3 XNUMX JNSEtt stykke delt3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.233NOK
TB WOODS 4JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3DVY 32ZP85 4 XNUMX JNSEtt stykke delt4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.308NOK
TB WOODS 5JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3DVZ 32ZP86 5 XNUMX JNSEtt stykke delt5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.501NOK
TB WOODS 6JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Størrelse 6 | AG3DWA 32ZP87 6 XNUMX JNSEtt stykke delt6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.736NOK
TB WOODS 3J koblingshylseinnsats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominell dreiemoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEtt stykke solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.137NOK
TB WOODS 4J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3ECX 32ZP55 4JEtt stykke solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.194NOK
TB WOODS 5J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3ECY 32ZP56 5JEtt stykke solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 7N Sure-Flex koblingshylse, størrelse 7, opptil 5250 RPM
1 398 NOK / enhet