Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 11HS Sure-Flex Plus Coulpling Sleeve, 18000 inch-lb, 3600 RPM | AG3EEZ 32ZR10

TB WOODS 11HS Sure-Flex Plus Coulpling Sleeve, 18000 inch-lb, 3600 RPM

På lager
Vare: AG3EEZ Modell: 11HSKryssreferanse: 32ZR10

Få tak i det Mai 20, mandag
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
11 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSure-Flex-ermet
Kroppsstil11HS
Komponent WR²0.3224 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse11
HP -vurdering @ 100 RPM29 hk
HP -vurdering @ 1200 RPM342.72
HP -vurdering @ 1800 RPM514 hk
HP -vurdering @ 3600 RPM985 hk
Sett inn designTo-delt delt
MaterialeHytrel
Maks. Vinkelgap feiljustering0.037 "
Maks. Vinkeljustering1/4 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.022 "
Maks. RPM3600 rpm
Drifts Temp.-65 til +250 grader F
Utenfor Dia.8 3 / 16 "
Nominell dreiemoment18000 XNUMX lbs.-in.
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)125000 XNUMX lbs.-in./rad.
Vekt4.5 kg
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.196
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8483608000

Produktdetaljer:

    • TB Woods 11HS koblingshylse designet for dreiemomentoverføring og tilpasset akselfeil i pumper, kompressorer, blandere, elektriske motorer og transportører
    • Fleksibel todelt Hytrel-konstruksjon tillater smøringsfri installasjon og 4-veis bøyevirkning absorberer støt, vibrasjoner, feiljustering og endefloat
    • Har plass til 7 graders vridning
    • ATEX-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellSett inn designKoblingsstørrelseMaterialeNominell dreiemomentMaks. RPMUtenfor Dia.Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus koblingshylseinnsats, neopren, størrelse 3 | AG3DVX 32ZP84 3 XNUMX JNSEtt stykke delt3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.233NOK
TB WOODS 4JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3DVY 32ZP85 4 XNUMX JNSEtt stykke delt4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.308NOK
TB WOODS 5JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3DVZ 32ZP86 5 XNUMX JNSEtt stykke delt5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.501NOK
TB WOODS 6JNS Koblingshylseinnsats, Neopren, Maks. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Størrelse 6 | AG3DWA 32ZP87 6 XNUMX JNSEtt stykke delt6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.736NOK
TB WOODS 3J koblingshylseinnsats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominell dreiemoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEtt stykke solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.137NOK
TB WOODS 4J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Størrelse 4 | AG3ECX 32ZP55 4JEtt stykke solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.194NOK
TB WOODS 5J Koblingshylseinnsats, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Størrelse 5 | AG3ECY 32ZP56 5JEtt stykke solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 11HS Sure-Flex Plus Coulpling Sleeve, 18000 inch-lb, 3600 RPM
11 417 NOK / enhet