Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Størrelse, 5800 rpm | BA9JGV

TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Størrelse, 5800 rpm

På lager
Vare: BA9JGV Modell: WE30RM

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsring
Capscrew størrelseM10-1.5 x 16
KoblingsstørrelseWE30
ElementtypeDekk koblingshastighetsring
HP -vurdering @ 100 RPM5.8 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM67
HP -vurdering @ 1200 RPM70
HP -vurdering @ 1750 RPM101
HP -vurdering @ 1800 RPM104 hk
HP -vurdering @ 300 RPM17
HP -vurdering @ 3450 RPM200
HP -vurdering @ 3600 RPM200 hk
HP -vurdering @ 50 RPM2.9
HP -vurdering @ 690 RPM40
HP -vurdering @ 870 RPM50
Nav Dia.138 mm
Nav utenfor Dia.138 mm
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)2.4 mm
Maks. RPM5800 RPM
ProdukttypeDura-Flex hastighetsring
Nominell dreiemoment412
StørrelseWE30
Hastighetsringbredde17mm
Temp. Vurdering-40 til 93 grader C
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMCapscrew størrelseToppskrue momentStørrelseHastighetsringbreddeVektKoblingsstørrelseNav Dia.Pris
TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Størrelse, 2300 lbs.-in. Dreiemoment, 6600 rpm | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE200.66 "2.1 kgWE204.48 "3 644 NOK
RFQ
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE300.68 "3.3 kgWE30-4 265 NOK
RFQ
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE40 Størrelse, 5500 lbs.-in. Dreiemoment, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE400.68 "4.4 kgWE406.63 "5 648 NOK
RFQ
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE50 Størrelse, 7650 lbs.-in. Dreiemoment, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE500.54 "5.3 kgWE50-7 140 NOK
RFQ
TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 størrelse, 12500 lbs.-in. Dreiemoment, 3800 rpm | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ft.WE601 1 / 4 "7.8 kgWE60-7 517 NOK
RFQ
TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Størrelse, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-7 886 NOK
TB WOODS WE20RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Størrelse, 6600 rpm | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm3 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Størrelse, 5800 rpm
4 379 NOK / enhet