TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 størrelse, 12500 lbs.-in. Dreiemoment, 3800 rpm | AK3XBF

TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 størrelse, 12500 lbs.-in. Dreiemoment, 3800 rpm

Vare: AK3XBF Modell: WE60R
11 816 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsring
Capscrew størrelse1 / 2-13 UNC x 7/8
Toppskrue moment75 lbs.-ft.
KoblingsstørrelseWE60
ElementtypeDekk koblingshastighetsring
HP -vurdering @ 100 RPM20 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM228
HP -vurdering @ 1200 RPM238
HP -vurdering @ 1750 RPM347
HP -vurdering @ 1800 RPM357 hk
HP -vurdering @ 300 RPM60
HP -vurdering @ 3450 RPM684
HP -vurdering @ 3600 RPM684 hk
HP -vurdering @ 50 RPM9.9
HP -vurdering @ 690 RPM137
HP -vurdering @ 870 RPM173
Nav utenfor Dia.8.75 "
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering2 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1 / 8 "
Maks. RPM3800 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
ProdukttypeDura-Flex hastighetsring
Nominell dreiemoment12500 XNUMX lbs.-in.
StørrelseWE60
Hastighetsringbredde1 1 / 4 "
Temp. Vurdering-40 til 200 grader F
typenstandard
Vekt7.8 kg

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMCapscrew størrelseToppskrue momentStørrelseHastighetsringbreddeVektKoblingsstørrelseNav Dia.Pris
TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Størrelse, 2300 lbs.-in. Dreiemoment, 6600 rpm | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE200.66 "2.1 kgWE204.48 "5 728 NOK
RFQ
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE300.68 "3.3 kgWE30-6 704 NOK
RFQ
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE40 Størrelse, 5500 lbs.-in. Dreiemoment, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE400.68 "4.4 kgWE406.63 "8 877 NOK
RFQ
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE50 Størrelse, 7650 lbs.-in. Dreiemoment, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE500.54 "5.3 kgWE50-11 224 NOK
RFQ
TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Størrelse, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm3 956 NOK
TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Størrelse, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-7 011 NOK
TB WOODS WE20RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Størrelse, 6600 rpm | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm3 521 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 størrelse, 12500 lbs.-in. Dreiemoment, 3800 rpm
11 816 NOK / enhet