TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE40 Størrelse, 5500 lbs.-in. Dreiemoment, 5000 rpm | AK3XBC

TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE40 størrelse, 5500 lbs.-in. Dreiemoment, 5000 rpm

Vare: AK3XBC Modell: WE40R
5 648 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsring
Capscrew størrelse3 / 8-16 UNC x 5/8
Toppskrue moment30 lbs.-ft.
KoblingsstørrelseWE40
ElementtypeDekk koblingshastighetsring
HP -vurdering @ 100 RPM8.9 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM100
HP -vurdering @ 1200 RPM105
HP -vurdering @ 1750 RPM153
HP -vurdering @ 1800 RPM157 hk
HP -vurdering @ 300 RPM26
HP -vurdering @ 3450 RPM301
HP -vurdering @ 3600 RPM301 hk
HP -vurdering @ 50 RPM4.4
HP -vurdering @ 690 RPM60
HP -vurdering @ 870 RPM76
Nav Dia.6.63 "
Nav utenfor Dia.6.63 "
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.09375 "
Maks. RPM5000 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
ProdukttypeDura-Flex hastighetsring
Nominell dreiemoment5500 XNUMX lbs.-in.
StørrelseWE40
Hastighetsringbredde0.68 "
Temp. Vurdering-40 til 200 grader F
typenstandard
Vekt4.4 kg

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMCapscrew størrelseToppskrue momentStørrelseHastighetsringbreddeVektKoblingsstørrelseNav Dia.Pris
TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Størrelse, 2300 lbs.-in. Dreiemoment, 6600 rpm | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE200.66 "2.1 kgWE204.48 "3 644 NOK
RFQ
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE300.68 "3.3 kgWE30-4 265 NOK
RFQ
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE50 Størrelse, 7650 lbs.-in. Dreiemoment, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE500.54 "5.3 kgWE50-7 140 NOK
RFQ
TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 størrelse, 12500 lbs.-in. Dreiemoment, 3800 rpm | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ft.WE601 1 / 4 "7.8 kgWE60-7 517 NOK
RFQ
TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Størrelse, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm4 379 NOK
TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Størrelse, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-7 886 NOK
TB WOODS WE20RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Størrelse, 6600 rpm | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm3 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE40 størrelse, 5500 lbs.-in. Dreiemoment, 5000 rpm
5 648 NOK / enhet